カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • トイレ部品(3)
    • 水栓部品(2)
    • 洗面所アクセサリー(5)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • INAX(LIXIL)(3,085)
  • GAONA(ガオナ)(43)
  • KVK(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • カクダイ(16)
  • StarTech.com(39)
  • Valumax International(24)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(21)
  • アラミック(17)
  • EDAC(12)
  • SPARKFUN(10)
  • RELIANCE(リラインス)(9)
  • OGK KABUTO(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • ミナミサワ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • TOTO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「inax」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FV用中間ニップル(INAX用) ミヤコFV用中間ニップル(INAX用)ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。
材質黄銅形状ニップル
INAX用フラッシュバルブ用中間ニップル MV150SAシリーズ ミヤコINAX用フラッシュバルブ用中間ニップル MV150SAシリーズミヤコ
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。既存の連結管を外して使用します。《ご注意》ご使用できないフラッシュバルブもありますので事前にご確認ください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:本体/黄銅製
ステンレス大便器用ビス ミヤコステンレス大便器用ビスミヤコ
569税込626
1個
3日以内出荷
大便器を取付けるビスです。
用途INAX用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS寸法6.2×63
ステンレス化粧ビス ミヤコステンレス化粧ビスミヤコ
299税込329
1個
3日以内出荷
器具・金具を固定するビスです。
用途INAX用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS寸法5.8×50
ステンレス化粧ビス ミヤコステンレス化粧ビスミヤコ
299税込329
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
器具・金具を固定するビスです。
用途INAX用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS寸法5.8×63
ステンレス大便器用AYボルト ミヤコステンレス大便器用AYボルトミヤコ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途INAX用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS寸法6×65使用ドリル11
ステンレス化粧頭付AYボルト ミヤコステンレス化粧頭付AYボルトミヤコ
399税込439
1個
3日以内出荷
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途INAX用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS使用ドリル11
小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ小便器用ニップル パッキン付ミヤコ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
小便器用メス・オスニップルです。 INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM寸法M25×G1/2
小便器用壁フランジ ミヤコ小便器用壁フランジミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。 小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
掃除用流しフランジ ミヤコ掃除用流しフランジミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。 TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU65
ステンレス化粧ビス MKFシリーズ ミヤコステンレス化粧ビス MKFシリーズミヤコ
359税込395
1個
8日以内出荷
器具・金具を固定するビスです。《ご注意》カラー化粧頭は、INAX色です。寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:ビス/SUS304、化粧頭/ABS
ウルトラエースフランジ付和風便器用 ミヤコウルトラエースフランジ付和風便器用ミヤコ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BFモスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法P(mm)152
ウルトラエース和風便器用 ミヤコウルトラエース和風便器用ミヤコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
口径(便器)92適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BMモスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法d1(Φmm)106寸法l1(mm)45