カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
- BIGM(丸山製作所)(139)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- NB(日本ベアリング)(10)
- RS PRO(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- THK(8)
- アイネックス(2)
- エスコ(11)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ビックツール(5)
- ラリタン(12)
- レイ・アウト(5)
- 七星科学研究所(4)
- 三菱ふそう(4)
- 山県化学(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- 扶桑精機(4)
- ブランドをもっと見る
「mk-13」の検索結果

ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
掃除口
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
角型掃除口
ミヤコ¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVU用
掃除口 網付
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。形状掃除口
掃除口 つや消しメッキ
ミヤコ¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
掃除口 耐荷重
ミヤコ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
兼用フラット型ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
掃除口 ロッホ
ミヤコ¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
ツバ付掃除口 ロッホ
ミヤコ¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
ツバ付掃除口 網付
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から6日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付掃除口 つや消メッキ
ミヤコ¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質黄銅
ツバ掃除口 耐荷重
ミヤコ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷目皿が肉厚で従来品より[強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ツバ付掃除口 メッキ無
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 床の色調に合わせて設置できます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅寸法H(mm)25
兼用ツバ付掃除口 ショット加工
ミヤコ¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷傷や指紋が気にならず、反射による写り込みを防止! 。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面にショット加工が施されているので、キズに強く反射による写り込みも防止します。人通りの多い商業施設等に最適です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質VUスリープ:ABS材質(本体)ABS/CAC203材質(フタ)CAC203材質(ネット)PE
兼用ノンスリップ型ツバ付掃除口
ミヤコ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。公共施設や商業施設の出入り口、。厨房やマンションのエントランスに。掃除口が設置されている場合、。表面が濡れているとすべることがあります。本体・フタ表面に特殊なシートを施しているので。歩行時に不意に足元がすべるのを防げます。シート部は本体・フタ部に特殊な両面テープで貼り付けてあり。簡単に剥がれません。シートの色も床の色に合わせやすいグレーを採用しています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ
ユニット水切金具 黄銅
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 挟み込み厚は30mm以下になります。 開口寸法はΦ30~40になります。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ●※パッキン付アズワン品番67-7270-85
フラット型ツバ付掃除口つや消し
ミヤコ¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため。引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内の異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質VUスリープ:ABS材質(ネット)PE
ボールバルブ片ナット 黄銅 埋設不可 S2VSMKシリーズ
ミヤコ¥3,098税込¥3,4081個8日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が摩耗し閉止時に漏れが生じることがあります。仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~95℃●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7283-05
掃除口 VP・VU兼用 普及型 MK132Wシリーズ
ミヤコ¥9,398~税込¥10,338~1個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
掃除口 つや消しメッキネット パッキン付 VP・VU兼用黄銅 MK132WZシリーズ
ミヤコ¥5,098~税込¥5,608~1個8日以内出荷つや消しメッキで映り込みを防止!トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。
ツバ付掃除口 つや消しメッキ VP・VU兼用 MK132FWZシリーズ
ミヤコ¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷から8日以内出荷つや消しメッキで映り込みを防止!トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。仕様●材質:黄銅製
ツバ付掃除口 VP・VU兼用 普及型 MK132FWシリーズ
ミヤコ¥70,980税込¥78,0781個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7250-85
掃除口 網付 VP・VU兼用 MK132WNシリーズ
ミヤコ¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
掃除口 ロッホ 黄銅 防臭パッキン付 MK132WLシリーズ
ミヤコ¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。中フタは、ワンタッチ方式です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
掃除口 耐荷重 防臭パッキン付 黄銅 VP・VU兼用 MK132WGシリーズ
ミヤコ¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
ツバ付掃除口 網付ネットパッキン付 VP・VU兼用黄銅 MK132FWNシリーズ
ミヤコ¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
ツバ付掃除口 ロッホ VP・VU兼用 MK132FWLシリーズ
ミヤコ¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。中フタは、ワンタッチ方式です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ボールバルブ片ナット 黄銅 埋設不可 S2VSMKシリーズ
ミヤコ¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が摩耗し閉止時に漏れが生じることがあります。仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~95℃●材質:黄銅製クロームメッキ
洗濯機用コンパクト水栓 MK44シリーズ
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個7日以内出荷から8日以内出荷全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
分岐ソケット 青銅 MK2シリーズ
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。《ご注意》取付面より約38mm前へ出ます。水栓取出し口はRpねじです。無理なねじ込過ぎはねじ割れの原因になります。仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキアズワン品番67-7275-48
内ネジ逆座付 水栓エルボ MK87GCシリーズ
ミヤコ¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:青銅製クロームメッキ●※ビスは付属していません