カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(34)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(762)
  • SAMTEC(129)
  • AFAM(アファム)(90)
  • BAGSTER (バグスター)(63)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(59)
  • タキヤ(44)
  • ホンダ(43)
  • メディアカバーマーケット(38)
  • WEIDMULLER(33)
  • エスコ(31)
  • BEAMS(ビームス)(29)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(27)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • KTM(27)
  • アズワン(24)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • 三菱電機(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv1」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋ナット SV1Nシリーズ ミヤコ袋ナット SV1Nシリーズミヤコ
319税込351
1個
7日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ゴムパッキン 白 SV1Wシリーズ ミヤコゴムパッキン 白 SV1Wシリーズミヤコ
99税込109
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
黒水対策用。(水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)、一般給水、給湯用でご使用頂けます。《ご注意》油系流体は使用できません。
仕様●材質:EPDM
袋ナット・パッキンセット SV1NPシリーズ ミヤコ袋ナット・パッキンセット SV1NPシリーズミヤコ
399税込439
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
袋ナットSUS SV1NSシリーズ ミヤコ袋ナットSUS SV1NSシリーズミヤコ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:SUS304
ガイド付袋ナット SV1NGシリーズ ミヤコガイド付袋ナット SV1NGシリーズミヤコ
379税込417
1個
8日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
台紙付リブ付ゴムパッキン SV1-Dシリーズ ミヤコ台紙付リブ付ゴムパッキン SV1-Dシリーズミヤコ
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するリブ付ゴムパッキンです。10枚梱包で台紙に張り付けられています。《ご注意》品質及び性能を保持するため、ねじ込み作業を行うときは標準締付トルクの範囲内で行ってください。
袋ナット・パッキンセット SUS SV1NPSシリーズ ミヤコ袋ナット・パッキンセット SUS SV1NPSシリーズミヤコ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用のステンレス製袋ナット・パッキンセットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:ナット/SUS304、パッキン/ノンアスベスト
袋ナット・ノンアスベストパッキンセット 袋ナット・パッキン各2個入 SV1NAPシリーズ ミヤコ袋ナット・ノンアスベストパッキンセット 袋ナット・パッキン各2個入 SV1NAPシリーズミヤコ
499税込549
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・ノンアスベストパッキンセットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/ノンアスベスト
ガイド付袋ナットパッキンセット 黄銅ナット・ EPDMパッキン2個入 SV1NGPシリーズ ミヤコガイド付袋ナットパッキンセット 黄銅ナット・ EPDMパッキン2個入 SV1NGPシリーズミヤコ
799税込879
1個
8日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ゴムパッキン ミヤコゴムパッキンミヤコ(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
ゴムパッキン(白) ミヤコゴムパッキン(白)ミヤコ
83税込91
1個
当日出荷から5日以内出荷
黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
高温用ノンアスベストパッキン ミヤコ高温用ノンアスベストパッキンミヤコ(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
ノンアスベストパッキン ミヤコノンアスベストパッキンミヤコ
42税込46
1個
当日出荷から4日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
袋ナット・パッキンセット ミヤコ袋ナット・パッキンセットミヤコ
489税込538
1セット
当日出荷から3日以内出荷
セット内容袋ナット×2、パッキン×2材質(パッキン)EPDM材質(ナット)C3604BDクロームメッキ
リブ付ゴムパッキン ミヤコリブ付ゴムパッキンミヤコ
28税込31
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するリブ付パッキンです。
材質EPDM使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
パッキン用板ゴム ミヤコパッキン用板ゴムミヤコ
229税込252
1個
3日以内出荷
色々な形状に加工できるパッキンです。
材質NBR
台紙付リブ付ゴムパッキン ミヤコ台紙付リブ付ゴムパッキンミヤコ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するリブ付ゴムパッキンです。 10枚梱包で台紙に張り付けられています。
材質EPDM
袋ナット ミヤコ袋ナットミヤコ
179税込197
1個
3日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。
材質黄銅製クロームメッキ
充填材入フッ素樹脂パッキン ミヤコ充填材入フッ素樹脂パッキンミヤコ
319税込351
1個
3日以内出荷
防食性、耐熱性、耐薬品系配管、不凍液等でご使用頂けます。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
材質PTFE
ガイド付袋ナット ミヤコガイド付袋ナットミヤコ
329税込362
1個
3日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。 ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ
袋ナット(ステンレス) ミヤコ袋ナット(ステンレス)ミヤコ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。
材質SUS304
袋ナット・パッキンセット ミヤコ袋ナット・パッキンセットミヤコ
339税込373
1個
3日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。
材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
防食用ノンアスベストパッキン ミヤコ防食用ノンアスベストパッキンミヤコ
97税込107
1個
3日以内出荷
ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
高強度ノンアスベストパッキン ミヤコ高強度ノンアスベストパッキンミヤコ
109税込120
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストVBD629ET厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)2許容面圧(MPa)(締付)29.4最高使用温度(℃)100圧力範囲(MPa)2
ガイド付袋ナットパッキンセット ミヤコガイド付袋ナットパッキンセットミヤコ
699税込769
1個
3日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。 ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。
材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
袋ナット・ノンアスパッキンセット ミヤコ袋ナット・ノンアスパッキンセットミヤコ
399税込439
1個
3日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・ノンアスベストパッキンセットです。
材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/ノンアスベスト
台紙付ノンアスベストパッキン ミヤコ台紙付ノンアスベストパッキンミヤコ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。 10枚梱包で台紙に張り付けられています。
材質ノンアスベスト
袋ナット・パッキンセット(ステンレス) ミヤコ袋ナット・パッキンセット(ステンレス)ミヤコ
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用のステンレス製袋ナット・パッキンセットです。
セット内容ナット2個+パッキン2枚材質ナット/SUS304、パッキン/ノンアスベスト
洗濯機用コンパクト水栓 MK44シリーズ ミヤコ洗濯機用コンパクト水栓 MK44シリーズミヤコ
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
PKパッキン板ゴム ミヤコPKパッキン板ゴムミヤコ
269税込296
1個
8日以内出荷
色々な形状に加工できるパッキンです。 大きさは100×100×3tです。
仕様●材質:NBRアズワン品番67-7281-50
パッキン板ゴム ミヤコパッキン板ゴムミヤコ
549税込604
1個
8日以内出荷
色々な形状に加工できるパッキンです。 大きさは150×200×2tです。
仕様●材質:NBRアズワン品番67-7281-49
MBフリーカットチューブ ミヤコMBフリーカットチューブミヤコ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
フリーカットチューブ ミヤコフリーカットチューブミヤコ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
MBフリーカットチューブ S2Lシリーズ ミヤコMBフリーカットチューブ S2Lシリーズミヤコ
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304