カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 塩ビ継手(7)
絞り込み
呼び径(A)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(2)
- 75(2)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(6)
- 200(2)
材質
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
種類
その他(7)
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(1)
- セキスイ(11)
- 日本プラスチック工業(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- ヴァンテック(1)
- Aron(アロン化成)(5)
- 未来工業(33)
- アカギ(25)
- 東栄管機(22)
- 日栄インテック(21)
- 第一機材(21)
- 東芝ライテック(20)
- 三菱マテリアル(16)
- カクダイ(12)
- 昭和コーポレーション(12)
- 三菱電機(11)
- 伊東電機(11)
- アウス(10)
- ショーボンド(10)
- ブランドをもっと見る
「vp 150」の検索結果

スリーブ付掃除口 VP・VU兼用 MS132Wシリーズ
ミヤコ¥1,898~税込¥2,088~1個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
掃除口 VP・VU兼用 普及型 MK132Wシリーズ
ミヤコ¥9,398~税込¥10,338~1個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
防虫目皿 VP・VU兼用 普及型 MK19CWシリーズ
ミヤコ¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。標準品0.4×16メッシュに新たに0.4×10メッシュ、0.27×30メッシュが追加されました。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下)、《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
ステンレス目皿 VP・VU兼用 M19WSシリーズ
ミヤコ¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。仕様●材質:SCS13
ツバ付掃除口 VP・VU兼用 普及型 MK132FWシリーズ
ミヤコ¥70,980税込¥78,0781個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7250-85
掃除口 網付 VP・VU兼用 MK132WNシリーズ
ミヤコ¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
排水目皿 耐荷重 VP・VU兼用 MK19WGシリーズ
ミヤコ¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。車が通るような場所には使用できません。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ツバ付掃除口 ロッホ VP・VU兼用 MK132FWLシリーズ
ミヤコ¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。中フタは、ワンタッチ方式です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ツバ付掃除口 つや消しメッキ VP・VU兼用 MK132FWZシリーズ
ミヤコ¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷つや消しメッキで映り込みを防止!トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。仕様●材質:黄銅製
ツバ広防虫目皿 黄銅 VP・VU兼用 MK19FCWシリーズ
ミヤコ¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
ツバ付掃除口 網付ネットパッキン付 VP・VU兼用黄銅 MK132FWNシリーズ
ミヤコ¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
排水用耐震フレキジョイント
ミヤコ¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷埋設OK(VP管より強い偏平力)。 フレキ仕様で使いやすい。 外面は硬質塩ビで全面被覆。 内面はフラットで流れがスムーズです。
黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズ
ミヤコ¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ツバ付ワンナップ掃除口
ミヤコ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
掃除口
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
角型掃除口
ミヤコ¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVU用
洗濯機排水トラップ コパン
ミヤコ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷120mm幅のコンパクト設計で、従来品と同じ幅で設置が可能です。 コパンの容量は150ccで水滴に換算すると、約4000滴になります。 これは、毎秒1滴程度の漏水の場合だと約1時間相当となります。 トレイは、ナットを外すだけで脱着でき簡単にお手入れができます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 トレイ・ゴムエルボ・バンド・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO色ホワイトグレー寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP・VU50商品タイプ床直結
ツバ広排水目皿
ミヤコ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ広なので、開口部を化粧できます。材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
MBツバ付ワンナップ掃除口 MB132FWKシリーズ
ミヤコ¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。※VP40用の接続部は金属です。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、蓋/SUS304
兼用フラット型ツバ付掃除口
ミヤコ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
排水目皿 耐荷重
ミヤコ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ツバ付掃除口 網付
ミヤコ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から6日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ワンナップ掃除口
ミヤコ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)