カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(127)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(20)
  • PISCO(ピスコ)(891)
  • SMC(641)
  • ダイヤトレンド(460)
  • 三菱マテリアル(443)
  • 伊東電機(334)
  • SAMTEC(263)
  • Panasonic(パナソニック)(232)
  • YAMAHA(ヤマハ)(207)
  • 日栄インテック(180)
  • イトーキ(153)
  • エスコ(152)
  • カクダイ(120)
  • 未来工業(103)
  • ホンダ(88)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(85)
  • カナフジ電工(85)
  • IDEC(和泉電気)(81)
  • 東栄管機(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp」の検索結果

関連キーワード
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VP用ツバ付掃除口 ミヤコ

    VP用ツバ付掃除口

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    VP管用ツバ付掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • ビニールアダプタVP用 ミヤコ

    ビニールアダプタVP用

    ミヤコ
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。 《ご注意》 VP管専用です。 VU管との接続はできません。
    仕様●材質:PVCアズワン品番67-7253-85
  • 樹脂用キセル M7VP_32Xシリーズ ミヤコ

    樹脂用キセル M7VP_32Xシリーズ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    既存の洗面器用トラップに使用する壁排水用キセルです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:ABS
  • ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PPシリーズ ミヤコ

    ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PPシリーズ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》ビニール管との接続にはソケットをご使用ください。
    仕様●材質:PVC
  • VP・VU兼用共栓 M26Wシリーズ ミヤコ

    VP・VU兼用共栓 M26Wシリーズ

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NRアズワン品番67-7246-93
  • ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ ミヤコ

    ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ

    ミヤコ
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
    仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
  • ビニール管用目皿 VP M19Aシリーズ ミヤコ

    ビニール管用目皿 VP M19Aシリーズ

    ミヤコ
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    黄銅製のVP管用排水目皿です。《ご注意》目皿巣はネジ式です。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • VP管用掃除口 普及型 M132Aシリーズ ミヤコ

    VP管用掃除口 普及型 M132Aシリーズ

    ミヤコ
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    VP管用掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。蓋部にはパッキンは入っていません。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • ステンレス目皿 VP・VU兼用 M19WSシリーズ ミヤコ

    ステンレス目皿 VP・VU兼用 M19WSシリーズ

    ミヤコ
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
    仕様●材質:SCS13
  • VPビニール管用防虫目皿 M19ACシリーズ ミヤコ

    VPビニール管用防虫目皿 M19ACシリーズ

    ミヤコ
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。VP管用の防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
  • スリーブ付掃除口 VP・VU兼用 MS132Wシリーズ ミヤコ

    スリーブ付掃除口 VP・VU兼用 MS132Wシリーズ

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
  • 掃除口 VP・VU兼用 普及型 MK132Wシリーズ ミヤコ

    掃除口 VP・VU兼用 普及型 MK132Wシリーズ

    ミヤコ
    9,398税込10,338
    1個
    8日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • 掃除口 網付 VP・VU兼用 MK132WNシリーズ ミヤコ

    掃除口 網付 VP・VU兼用 MK132WNシリーズ

    ミヤコ
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
  • 防虫目皿 VP・VU兼用 普及型 MK19CWシリーズ ミヤコ

    防虫目皿 VP・VU兼用 普及型 MK19CWシリーズ

    ミヤコ
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。標準品0.4×16メッシュに新たに0.4×10メッシュ、0.27×30メッシュが追加されました。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下)、《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
  • 排水目皿 耐荷重 VP・VU兼用 MK19WGシリーズ ミヤコ

    排水目皿 耐荷重 VP・VU兼用 MK19WGシリーズ

    ミヤコ
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。車が通るような場所には使用できません。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • ツバ付掃除口 ロッホ VP・VU兼用 MK132FWLシリーズ ミヤコ

    ツバ付掃除口 ロッホ VP・VU兼用 MK132FWLシリーズ

    ミヤコ
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。中フタは、ワンタッチ方式です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • 二重フタ共栓 VP・VU兼用 M249Wシリーズ ミヤコ

    二重フタ共栓 VP・VU兼用 M249Wシリーズ

    ミヤコ
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ
  • ツバ付掃除口 つや消しメッキ VP・VU兼用 MK132FWZシリーズ ミヤコ

    ツバ付掃除口 つや消しメッキ VP・VU兼用 MK132FWZシリーズ

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    つや消しメッキで映り込みを防止!トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。
    仕様●材質:黄銅製
  • ツバ広防虫目皿 黄銅 VP・VU兼用 MK19FCWシリーズ ミヤコ

    ツバ広防虫目皿 黄銅 VP・VU兼用 MK19FCWシリーズ

    ミヤコ
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
  • ツバ付掃除口 VP・VU兼用 普及型 MK132FWシリーズ ミヤコ

    ツバ付掃除口 VP・VU兼用 普及型 MK132FWシリーズ

    ミヤコ
    70,980税込78,078
    1個
    8日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7250-85
  • 掃除口 つや消しメッキネット パッキン付 VP・VU兼用黄銅 MK132WZシリーズ ミヤコ

    掃除口 つや消しメッキネット パッキン付 VP・VU兼用黄銅 MK132WZシリーズ

    ミヤコ
    5,098税込5,608
    1個
    8日以内出荷
    つや消しメッキで映り込みを防止!トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。
  • 掃除口 耐荷重 防臭パッキン付 黄銅 VP・VU兼用 MK132WGシリーズ ミヤコ

    掃除口 耐荷重 防臭パッキン付 黄銅 VP・VU兼用 MK132WGシリーズ

    ミヤコ
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
  • ツバ付掃除口 網付ネットパッキン付 VP・VU兼用黄銅 MK132FWNシリーズ ミヤコ

    ツバ付掃除口 網付ネットパッキン付 VP・VU兼用黄銅 MK132FWNシリーズ

    ミヤコ
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
  • リフォーム用洋便フランジ ミヤコ

    リフォーム用洋便フランジ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
    材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
  • 洗濯機排水トラップ のりなし ミヤコ

    洗濯機排水トラップ のりなし

    ミヤコ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
  • 洗濯機排水トラップ リン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ リン

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • 樹脂製キセル ミヤコ

    樹脂製キセル

    ミヤコ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    材質ABS呼び径32
  • 取付用玉クサリ ミヤコ

    取付用玉クサリ

    ミヤコ
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    バルブ表示板用取付ステンレス製玉クサリです。
    材質SUS305寸法(mm)3.2×250
  • ビニールプレート(のり付) ミヤコ

    ビニールプレート(のり付)

    ミヤコ
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割入、のり付のビニールプレートです。
    材質PVC
  • 流し台排水用アダプタ ミヤコ

    流し台排水用アダプタ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
    材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
  • 排水目皿 ミヤコ

    排水目皿

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製のVP管用排水目皿です。
    材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • 洗濯機排水トラップ リン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ リン

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
  • 防臭キャップ ミヤコ

    防臭キャップ

    ミヤコ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
    材質(本体)EPDM寸法32×40・50
  • 排水トラップ コンパクト型 ミヤコ

    排水トラップ コンパクト型

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)
    材質目皿受・目皿巣/黄銅製
  • 排水トラップ ミヤコ

    排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
    材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
  • 洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ

    洗濯機排水トラップ コンパクト型

    ミヤコ(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
    適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
    材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
関連キーワード
vp50特集