カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(8)
  • WUBEN(ウーベン)(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(255)
  • INAX(LIXIL)(161)
  • TOTO(148)
  • エスコ(137)
  • イチネンTASCO(90)
  • コガネイ(65)
  • 三菱電機(58)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(57)
  • 東芝キヤリア(52)
  • ノーリツ(48)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • ネグロス電工(42)
  • カクダイ(39)
  • 西邦工業(37)
  • ベン(36)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • CKD(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wuben」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前割便座 ミヤコ前割便座ミヤコ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
C14レギュラーサイズ用の前割便座です。
サイズ標準(レギュラー)材質PP
前丸便座 ミヤコ前丸便座ミヤコ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
C14レギュラーサイズ用の前丸便座です。
サイズ標準(レギュラー)材質PP
洋風便器用床フランジ ミヤコ洋風便器用床フランジミヤコ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
小便器用パイプ(曲) ミヤコ小便器用パイプ(曲)ミヤコ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
小便器用の偏芯パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ小便器用ニップル パッキン付ミヤコ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。 TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ寸法W24×G1/2
小便器用フレキ ミヤコ小便器用フレキミヤコ
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
小便器用パイプ(直) ミヤコ小便器用パイプ(直)ミヤコ
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
小便器用の直パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
小便器用床フランジ ミヤコ小便器用床フランジミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
洋風便器フランジ用シール ミヤコ洋風便器フランジ用シールミヤコ
559税込615
1個
当日出荷
洋風便器フランジ用シールです。
適合品番M58WS、M58WFS材質IIR
小便器用ニップル パッキンなし ミヤコ小便器用ニップル パッキンなしミヤコ
399税込439
1個
当日出荷
小便器用メス・オスニップルです。 フレキを使用して水栓・フラッシュバルブとの接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ寸法16×13
小便器用壁フランジ ミヤコ小便器用壁フランジミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。 小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
洋風便器用床フランジ(深型) ミヤコ洋風便器用床フランジ(深型)ミヤコ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU75
小便器用パイプ(L) ミヤコ小便器用パイプ(L)ミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
小便器用のL形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ小便器用ニップル パッキン付ミヤコ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
小便器用メス・オスニップルです。 INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM寸法M25×G1/2
和風便器用ユニオン ミヤコ和風便器用ユニオンミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
4サイズ(VU75・100、VP100、SU100)のパイプに使用可能です。 本体ユニオンはABS樹脂、ゴムジョイントは軟質塩化ビニール使用なので耐薬品性・耐候性は抜群です。
材質本体/ABS、ゴムジョイント/SPVC寸法VP・VU/75・100
小便器用スパット ミヤコ小便器用スパットミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
小便器用のスパットです。 パイプと小便器を接続する金具です。
材質黄銅製クロームメッキ寸法16
ストール小便器手摺 ミヤコストール小便器手摺ミヤコ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。
材質SUS304
小便器用パイプ(P) ミヤコ小便器用パイプ(P)ミヤコ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
小便器用のP形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
小便パイプ平パッキン ミヤコ小便パイプ平パッキンミヤコ
119税込131
1個
3日以内出荷
S60T用の平パッキンです。 S60ABT、S60ABMのツバ側にも使用できます。
材質ノンアスベスト寸法16外径(Φmm)16
小便器用パイプ(Z) ミヤコ小便器用パイプ(Z)ミヤコ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
小便器用のZ形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
ロータンク用ベンドパイプ ミヤコロータンク用ベンドパイプミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
小便器用床フランジ ミヤコ小便器用床フランジミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジですTOTO小便器U810Cに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
ストール小便器被覆手摺 ミヤコストール小便器被覆手摺ミヤコ
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
パイプ径(Φmm)34
小便器フランジ用シール ミヤコ小便器フランジ用シールミヤコ
429税込472
1個
3日以内出荷
適合品番M64FWS、M64FWTS、M64BWS、M64CWS、MB37SN、M64HW材質IIR
ウルトラエース和風便器用 ミヤコウルトラエース和風便器用ミヤコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
口径(便器)92適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BMモスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法d1(Φmm)106寸法l1(mm)45
小便パイプ用パッキンセット ミヤコ小便パイプ用パッキンセットミヤコ
169税込186
1個
3日以内出荷
パイプ径16ミリの小便パイプ用のパッキンセットです。
材質ゴムパッキン/NBR、スベリパッキン/PVC寸法16外径(Φmm)16
ウルトラエースフランジ付和風便器用 ミヤコウルトラエースフランジ付和風便器用ミヤコ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BFモスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法P(mm)152
小便器用フレキ ミヤコ小便器用フレキミヤコ(1件のレビュー)
869税込956
1個
4日以内出荷
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
小便器用床フランジ ミヤコ小便器用床フランジミヤコ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
小便スパット ミヤコ小便スパットミヤコ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
小便器用のスパットです。 パイプと小便器を接続する金具です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7254-92
小便器用 M64シリーズ ミヤコ小便器用 M64シリーズミヤコ
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。《ご注意》付属のPシールは、他の充填剤(シリコーン)等との併用はしないでください。
仕様●材質:本体/HIPVC、止金具、取り付けビス/SUS304アズワン品番67-7256-27
小便スパットM54S用袋ナット ミヤコ小便スパットM54S用袋ナットミヤコ
289税込318
1個
8日以内出荷
小便器用スパットの袋ナット取替え用です。 《ご注意》 取付後には漏水がないか確認を行なってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7254-93
小便器用パイプ P S60ABP_16Xシリーズ ミヤコ小便器用パイプ P S60ABP_16Xシリーズミヤコ
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
小便器用のP形パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:黄銅管クロームメッキ
小便器用パイプ 曲 S60ABM_16Xシリーズ ミヤコ小便器用パイプ 曲 S60ABM_16Xシリーズミヤコ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
小便器用の偏芯パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:銅ナマシ管
フラッシュバルブ用ベンドパイプ ML1-FVシリーズ ミヤコフラッシュバルブ用ベンドパイプ ML1-FVシリーズミヤコ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。配管スペースに応じてご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
小便器用パイプ Z S60ABZ_16X160Xシリーズ ミヤコ小便器用パイプ Z S60ABZ_16X160Xシリーズミヤコ
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
小便器用のZ形パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:黄銅管クロームメッキ
小便器用パイプ 直 S60ABT_16Xシリーズ ミヤコ小便器用パイプ 直 S60ABT_16Xシリーズミヤコ
739税込813
1個
8日以内出荷
小便器用の直パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:銅ナマシ管
ストール小便器手摺 MBシリーズ ミヤコストール小便器手摺 MBシリーズミヤコ
109,800税込120,780
1個
25日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304