絞り込み
ブランド
- 空調服
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

空調服
「空調服」は、左右の腰の辺りに付けられた2基の小型のファンによって、服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させることによる気化熱で身体を冷やし、涼しく快適に過ごしていただくための商品です。空調服を着用することにより省エネや作業効率アップによる利益改善が図られます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社空調服 |
|---|---|
| 設立 | 2004/02/02 |
| 所在地 | 〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-8-3 |

空調服(R) ケーブル
空調服(23件のレビュー)¥700税込¥7701本当日出荷バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツセット内容ケーブルトラスコ品番770-5972種別ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601セット当日出荷長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781組当日出荷とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
空調服(R) バッテリー
空調服(2件のレビュー)¥7,700税込¥8,4701個当日出荷FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服(1件のレビュー)¥18,500税込¥20,3501セット当日出荷気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)ポリエステル100材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550
空調服(25件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381着当日出荷空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)綿100材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R) スターターキット (18V)
空調服(3件のレビュー)¥19,800税込¥21,7801セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
空調服(R) ワンタッチファン
空調服(6件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101セット(2個)当日出荷高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個色ブラック種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) スターターキット(25V)
空調服¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)ポリエステル75・綿25材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R) ワンタッチファン
空調服(7件のレビュー)¥2,080~税込¥2,288~1個ほか当日出荷とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ! マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。 スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ! ワンタッチで片手での着脱が可能です。色ブラック×ブルー厚さ(mm)53寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1
空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)
空調服(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)機能透湿/紫外線カット/撥水充電時間(時間)バッテリー:約8RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510
空調服(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381着当日出荷から5日以内出荷撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
空調服(R) スターターキット (14.4V)
空調服(3件のレビュー)¥15,500税込¥17,0501セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)(ファン)41質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) 急速AC充電アダプタ-
空調服(6件のレビュー)¥2,290税込¥2,5191個当日出荷空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V)
空調服(1件のレビュー)¥5,200税込¥5,7201セット当日出荷最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470
空調服(9件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581着当日出荷から6日以内出荷綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン機能帯電防止素材
空調服(R) バッテリー (18V)
空調服¥11,000税込¥12,1001個当日出荷最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)78質量(g)343高さH(mm)128連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)25出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
空調服(R) 金属フィルター
空調服(1件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491セット(2個)当日出荷■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)用途空調服オプションパーツセット内容金属フィルターS 2個材質18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角)質量(g)72(2個)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×20アズワン品番64-8525-08
空調服(R) ケーブル
空調服(9件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ロングケーブル単体アズワン品番65-1980-76RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ケーブル (14.4V)
空調服(1件のレビュー)¥800税込¥8801本6日以内出荷BT23231/FA01012シリーズ専用 差し込み口が14.4V専用(丸形)セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400
空調服(6件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581着当日出荷から6日以内出荷綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。 タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ
空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120
空調服(2件のレビュー)¥5,600税込¥6,1601着当日出荷から6日以内出荷遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。混率(%)ポリエステル100セット内容服のみ機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ)
空調服(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381着当日出荷から6日以内出荷背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。 ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。 広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。 左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード機能帯電防止素材/反射
空調服(R) バッテリー (14.4V)
空調服¥8,200税込¥9,0201個当日出荷最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。 ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。適合ファン:FA01012シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)85質量(g)287高さH(mm)102連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時:4.9(最大風量時)、約17(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23421使用)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)27出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) バッテリー(25V)
空調服¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)84.5厚さ(mm)29高さ(mm)123質量(g)402連続使用時間(時間)2(最大風量時)・16(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) 急速AC充電アダプター (18V)
空調服¥2,800税込¥3,0801個当日出荷18Vの大容量バッテリー用充電器約3時間の短時間充電ですセット内容空調服(R)急速AC充電アダプター質量(g)92適合バッテリーBT23211専用RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ファンスペーサー
空調服(2件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001セット(2個)当日出荷空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量ですセット内容ファンスペーサー単体材質ポリプロピレン直径(Φmm)120高さ(mm)38質量(g)8.6(1個分)
空調服(R) ケーブル (18V/ロング)
空調服¥700税込¥7701本当日出荷BT23211/FA23112シリーズ専用 ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ 差し込み口が18V専用セット内容空調服(R)ケーブルサイズロング質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリーセット
空調服¥9,800税込¥10,7801組5日以内出荷FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番65-2035-67
空調ヘルメット(R) HMAC02
空調服(1件のレビュー)¥6,890税込¥7,5791セット当日出荷熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)使用電池単三電池×4本材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
空調服(R) 急速AC充電アダプター(25V用)
空調服¥2,798税込¥3,0781個当日出荷25Vのバッテリー用充電器。約5.5時間の充電時間です。適合BT25211専用質量(g)92内容空調服(R)急速AC充電アダプター(25v用)
空調服(R) ワンタッチファン
空調服(10件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101セット(2個)当日出荷高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファングレー 2個色グレー種別ワンタッチファングレー厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) フィルター
空調服(3件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001セット8日以内出荷アコーディオン構造の強力フィルターで、10μm以上の粒子を80%以上カット 細かい粉塵環境での使用に最適 フィルターに付着した粉塵を掃除機などで吸いとることで繰り返し使えて経済的(フィルターの付着物によって効果は変わります。)セット内容フィルター2個適合【ファン】FA01012 / FAN2200 /FAN2300 / FAN2400外径×高さH(Φmm×mm)140×35質量(g)約140(2個)材質樹脂ケース:ポリプロピレン、フィルター:PET
空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010
空調服¥3,900税込¥4,2901着当日出荷から7日以内出荷蛍光カラーのファスナーをアクセントとしたスポーツタイプ。 軽量・高密度ポリエステルを使用し、サービス業から軽作業まで対応します。 ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにもおススメです。混率(%)ポリエステル100、◎面ファスナー対応コントローラー機能撥水
空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V)
空調服¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷最大風量103L/秒が2時間続く!ハイパワーで長時間使用が可能。パーツを取り外して水洗いできる!(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)適合BT25211専用厚さ(mm)47質量(g)115(※ファン1個)寿命【ファン】3,000時間(出力25Vでの公称値)動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【12V時】16時間(※ファン2個の値)風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
空調服(R) ベスト(服のみ)
空調服(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581着当日出荷から8日以内出荷左胸の反射プリントで暗所での視認性向上 今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ 配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。 さらに左胸ワンポイントに反射プリントを採用し視認性を向上。 通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。セット内容服のみ機能透湿/紫外線カット/撥水仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540
空調服(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1着当日出荷から6日以内出荷ポリエステル素材のベストセラーモデル。 空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。