絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調服のロゴ

空調服

「空調服」は、左右の腰の辺りに付けられた2基の小型のファンによって、服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させることによる気化熱で身体を冷やし、涼しく快適に過ごしていただくための商品です。空調服を着用することにより省エネや作業効率アップによる利益改善が図られます。

会社情報
会社名株式会社空調服
設立2004/02/02
所在地〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-8-3
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) ケーブル 空調服

    空調服(R) ケーブル

    空調服(22件のレビュー)
    700税込770
    1本
    当日出荷
    バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
    用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツセット内容ケーブルトラスコ品番770-5972種別ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) スターターキット 空調服

    空調服(R) スターターキット

    空調服(6件のレビュー)
    13,600税込14,960
    1セット
    当日出荷
    長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
    セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
  • 空調服(R) スターターキット 空調服

    空調服(R) スターターキット

    空調服(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷
    とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
    セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
  • 空調服(R) バッテリー 空調服

    空調服(R) バッテリー

    空調服(2件のレビュー)
    7,700税込8,470
    1個
    当日出荷
    FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
    適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
  • 空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

    空調服(1件のレビュー)
    18,500税込20,350
    1セット
    当日出荷
    気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)ポリエステル100材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

    空調服(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)綿100材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(6件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1セット(2個)
    当日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個ブラック種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510

    空調服(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(7件のレビュー)
    2,080税込2,288
    1個ほか
    当日出荷
    とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ! マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。 スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ! ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    ブラック×ブルー厚さ(mm)53寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1
  • 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)

    空調服(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh)機能透湿/紫外線カット/撥水準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)バッテリー:約8生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V)

    空調服(1件のレビュー)
    5,200税込5,720
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
    セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470

    空調服(9件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン機能帯電防止素材
  • 空調服(R) 金属フィルター 空調服

    空調服(R) 金属フィルター

    空調服(1件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1セット(2個)
    当日出荷
    ■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)
    用途空調服オプションパーツセット内容金属フィルターS 2個材質18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角)質量(g)72(2個)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×20アズワン品番64-8525-08
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400

    空調服(6件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。 タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ
  • 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服

    空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120

    空調服(2件のレビュー)
    5,600税込6,160
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
    混率(%)ポリエステル100セット内容服のみ機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
  • 空調ヘルメット(R) HMAC02 空調服

    空調ヘルメット(R) HMAC02

    空調服(1件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1セット
    当日出荷
    熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
    セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)使用電池単三電池×4本材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
  • 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服

    空調服(R) ベスト(服のみ)

    空調服(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    左胸の反射プリントで暗所での視認性向上 今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ 配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。 さらに左胸ワンポイントに反射プリントを採用し視認性を向上。 通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
    セット内容服のみ機能透湿/紫外線カット/撥水仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(10件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1セット(2個)
    当日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファングレー 2個グレー種別ワンタッチファングレー厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用) 2998 空調服

    空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用) 2998

    空調服(1件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    風が通り抜ける新感覚の涼しさ 新世代スタンダードモデルの空調服
    セット内容服のみ材質軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)仕様空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単タイプ男女兼用
  • 空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 空調服

    空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970

    空調服(1件のレビュー)
    6,300税込6,930
    1着
    当日出荷
    下半身に涼しい風が流れるズボンタイプです。
    混率(%)高密度ブロード(ポリエステル65・綿35)、◎金属ホック仕様膝タックセット内容ズボンのみ股下(cm)79
  • 空調服(R) 半袖ジャケット(男女兼用) 50198 空調服

    空調服(R) 半袖ジャケット(男女兼用) 50198

    空調服(1件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1枚
    3日以内出荷
    軽作業に最適の撥水加工空調服 衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
    用途イベントや軽作業に最適セット内容服のみ材質240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)仕様調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナータイプ男女兼用混率(%)ポリエステル100加工撥水
  • 空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) 空調服

    空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)

    空調服(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    スタイリッシュなルックスと、ストレッチ素材で動きやすいアクティブな一着! 制電生地、遮熱など細部まで機能性に優れたプロ仕様 襟の風通りのよさや、制電生地の使用、遮熱機能などあらゆるシーンで活躍する機能性を兼ね備えたニューモデル。 ストレッチ素材を使用し、動きやすく進化したハードワーク向けブルゾン。 <バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。
    セット内容服のみ素材バンジーテック(R)(ポリエステル65%・綿35%)、プラスチックドットボタン生地バンジーテック(R)機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(3件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1セット(2個)
    当日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個ブラック×レッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー) 空調服

    空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー)

    空調服(1件のレビュー)
    8,500税込9,350
    1着
    4日以内出荷から7日以内出荷
    空調服(R)の上からフルハーネス器具を装着できるアクティブなベストタイプが新登場。 フルハーネス器具に当たらないよう、ファンの位置を上部の脇側に配置。 フルハーネス器具を着用しても使いやすい前身ごろの縦向きポケット。
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード表地:ポリエステル75・綿25メッシュ:ポリエステル100スーパースペーサー:ポリエチレン/プラスチックドットボタン機能帯電防止素材
  • 空調服バッテリーセット 空調服

    空調服バッテリーセット

    空調服(1件のレビュー)
    9,200税込10,120
    1セット
    5日以内出荷
    最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。 ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※3)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵(※4)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合) 【瞬間冷却のターボモード(※2)】 最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
    適合ファン:FA01012シリーズのみセット内容空調服バッテリー(BT01411)バッテリーケース(CA00011)急速AC充電アダプター(CG00011)赤色質量(g)287連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時 14.4V(ターボモード)時:4.9※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4、11V(ゆらぎモード)時:6.8、8.2V時:8.5、6.0V時:17(※FA01012シーリーズファン2個の値)機能防水・防塵充電時間(時間)約3(CG00011のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:98×85×27出力切替14.4V(ターボモード/最大風量時)11V(連続モード/最大風量時)
  • 空調服(R) ベスト(男女兼用) 50197 空調服

    空調服(R) ベスト(男女兼用) 50197

    空調服(1件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽作業に最適の撥水加工空調服 衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
    用途イベントや軽作業に最適セット内容服のみ材質240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)仕様調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナータイプ男女兼用加工撥水
  • 空調服(R) ファン ロック式リング 空調服

    空調服(R) ファン ロック式リング

    空調服(2件のレビュー)
    900税込990
    1セット
    当日出荷
    留め具を使用してファンを固定し、従来のファンリングより外れにくい! 高所作業に最適なファンリング
    セット内容ロック式リング2個適合【ファン】FAN2200 / FAN2400質量(g)48(2個)風量(L/sec)【対応ファン装着時(ファン2個使用時)】FAN2200=35.0(7.2V時)/FAN2300=21.6(7.2V時)/ FAN2400=42.6(7.2V時)/ FA01012=39.2(11.0V時)47.6(14.4V時)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) バッテリー 空調服

    空調服(R) バッテリー

    空調服(1件のレビュー)
    4,890税込5,379
    1個
    当日出荷
    小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。
    適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ幅(mm)50厚さ(mm)26高さ(mm)86出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
  • 空調服(R) ベスト(男女兼用) 2997 空調服

    空調服(R) ベスト(男女兼用) 2997

    空調服(2件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    風が通り抜ける新感覚の涼しさ 新世代スタンダードモデルの空調服
    セット内容服のみ材質軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)仕様空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単タイプ男女兼用
  • 急速AC充電アダプタ 空調服

    急速AC充電アダプタ

    空調服(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個
    5日以内出荷
    セット内容BT01411用急速AC充電アダプター適合バッテリーBT01411のみ
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540

    空調服(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1着
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ポリエステル素材のベストセラーモデル。 空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
  • 空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ)

    空調服(1件のレビュー)
    4,500税込4,950
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ。撥水性に優れた素材。現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラー
    セット内容服のみ素材ポリエステル100%
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ)

    空調服(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1着
    4日以内出荷から7日以内出荷
    吸湿性もよく、着心地・肌触り抜群のコットンブロードを使用した幅広いシーンで活躍するデザイン 動作時にファンの取り込み風量が妨げられない快適設計 ファン部分にマチを付けて動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。 さらに裾がずり上がりにくい設計で、快適に作業に取り組むことができます。 ごわつかず見た目スッキリしたシルエット。
    セット内容服のみ素材コットンブロード(綿100%)、面ファスナー仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。ミニタオルなどさっと収納できるファスナー付左胸タテビッグポケット。ラグランスリーブとマチ仕様で腕が上げ下げしやすく、タック仕様で腕が曲げやすい。ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 2999 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 2999

    空調服(1件のレビュー)
    4,890税込5,379
    1枚
    3日以内出荷
    風が通り抜ける新感覚の涼しさ 新世代スタンダードモデルの空調服
    セット内容服のみ材質軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)仕様空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単タイプ男女兼用
  • 空調服(R) 電池ボックス 空調服

    空調服(R) 電池ボックス

    空調服(4件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    空調服(R) に使用する電池ボックスです。
    用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツセット内容電池ボックス1個仕様単三電池4本(電池は別売です)適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズトラスコ品番772-4551連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ベスト KU92020 空調服

    空調服(R) ベスト KU92020

    空調服(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1着
    6日以内出荷
    ワークからデイリーユースまで取り入れやすいベストタイプ。高密度軽量ポリエステルを使用し、デジタルカモフラージュプリントを用いたカジュアルデザインです。
    混率(%)ポリエステル100仕様アームホール伸縮テープ仕様対応コントローラー機能撥水色(柄)デジタルプリント柄
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU92040 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU92040

    空調服(1件のレビュー)
    5,300税込5,830
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量で肌触りの良さが特徴の、綿100%ヘリンボーン素材を使用し、タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザイン。 ワークからタウンユースまで対応します。
    混率(%)綿100、◎金属ボタン対応コントローラー
  • どこでも座・クール(R)用ファン 空調服

    どこでも座・クール(R)用ファン

    空調服(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    どこでも座・クール用の保守パーツになります。
    セット内容ファン1個
  • 空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS3 空調服

    空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS3

    空調服(3件のレビュー)
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷
    空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900

    空調服(1件のレビュー)
    5,690税込6,259
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    お客様の声をもとに綿タイプの空調服(R) を使いやすく進化! 脇下にマチ付+消臭テープでさらに動きやすくあらゆる環境に幅広く対応しています。 吸湿性もよく、着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍します。
    混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー機能消臭機能