カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- 空調服
- ホンダ(62)
- 三菱ふそう(28)
- クロダルマ(25)
- SPARKFUN(25)
- トヨタ(11)
- ミツビシ(7)
- RS PRO(7)
- GEMS SENSORS(6)
- ニッサン(4)
- 日野自動車(3)
- フィガロ技研(3)
- Figaro(2)
- Seeed Studio(2)
- アルトコーポレーション(1)
- スズキ(1)
- BMW(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SIEMENS(1)
- ブランドをもっと見る
「air sensor」の検索結果
特価

空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601セット当日出荷長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調服(R) ファンキャップ
空調服(2件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。用途FAN2200G/B/BR専用セット内容ファンキャップ2個材質TPU色黒直径(Φmm)105質量(g)82g(表裏パーツ)アズワン品番64-8518-31