カテゴリ

  • 作業服(25)
    • アクセサリ 空調ウェア・服(14)
    • 半袖・ベスト 空調ウェア・服(7)
    • 長袖 空調ウェア・服(4)
  • バイク純正部品(25)
  • 学童・教育用品(5)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「air sensor-1」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIR SENSOR-1 ファン専用 二股ケーブル クロダルマAIR SENSOR-1 ファン専用 二股ケーブルクロダルマ(7件のレビュー)
1,090税込1,199
1本
当日出荷
取り外ししやすい取っ手の付いた、エアセンサー1専用二股ケーブル
セット内容ケーブル
AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) クロダルマAIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)クロダルマ(5件のレビュー)
4,390税込4,829
1着
当日出荷から4日以内出荷
色の切り替えしでおしゃれ度アップ。 アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。
セット内容服のみ材質【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂
AIR SENSOR-1 ファンセット クロダルマAIR SENSOR-1 ファンセットクロダルマ(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1式
当日出荷
セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、本取扱説明書1冊材質ABS強化プラスチック質量(g)158(ファン2個)風量弱・中・強・最強稼働時間(フル充電での連続稼動)弱(約20時間)・中(約14時間)・強(約11時間)・最強(約8.5時間)
ファン・バッテリーフルセット クロダルマファン・バッテリーフルセットクロダルマ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
36V、最大風量150L/Sが実現しました。、業界薄型ファンで防水キャップ付きで流水丸洗いが可能になりました。、さらにType-C搭載の急速充電になりました。
セット内容ファン、バッテリーブラック出力36V、28V、21V、16V(4段階)定格容量DC18V/5000mAh/90Wh風量150L/S(36V)、115L/S(28V)、85L/S(21V)、60L/S(16V)充電時間約5時間連続動作時間約9時間(36V※1)約5時間(28V)約11時間(21V)約20時間(16V)
AIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ) クロダルマAIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ)クロダルマ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1着
4日以内出荷
便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容服のみ材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
ファンバッテリーフルセット クロダルマファンバッテリーフルセットクロダルマ
16,900税込18,590
1セット
4日以内出荷
定格出力15 Vのバッテリーによって、特大風量86L/Sを実現。シンプルで洗練されたデザイン。ハイパワーかつ、省エネのモーターを採用し、ファンの動作時間を向上させています。
セット内容ファン、バッテリー混率(%)ABS強化プラスチック色番0タイプコミブラック
AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマAIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ)クロダルマ
6,398税込7,038
1着
4日以内出荷
高所作業中の転落と熱中症を予防する、フルハーネス対応のファン付長袖ジャンバー。
セット内容服のみ材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
AIRSENSOR-1 ウォータークーリングベスト 26871 (服のみ) クロダルマAIRSENSOR-1 ウォータークーリングベスト 26871 (服のみ)クロダルマ(1件のレビュー)
3,000税込3,300
1着
4日以内出荷
暑さ対策、熱中症対策に水に濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加吸水も可能です。 驚異の吸水・吸湿パワーを秘めた繊維BELLOASISを採用し、素早く吸水し圧力を加えても容易に水分を逃しません。 独自技術により開発された3種類の糸が気化熱を効率的に発生。水に浸して絞るだけで瞬間的に冷却します。 抗菌仕様だから、衛生的で水を使用したアイテムで気になる不快な匂いを軽減します。 乾き始めたら、3ケ所の吸水ポケットにペットボトルなどから追加吸水すれば、保水性が持続します。
仕様外側に染み出さない構造、吸水・冷却・消臭メッシュ採用、簡単に着脱可能な調整バックル付ブラック素材表:ポリエステル100%、中:吸水体、裏:ポリエステル100%色番49
AIRSENSOR-1 ベスト 26878(ウェアのみ) クロダルマAIRSENSOR-1 ベスト 26878(ウェアのみ)クロダルマ
4,398税込4,838
1着
4日以内出荷
撥水加工を施した機能満載のベスト。 ファン装着で、熱中症予防にも効果を発揮。
混率(%)ポリエステル100(タフタ)セット内容服のみ材質ポリエステル100%(タフタ)材質(ファスナー)樹脂材質(ボタン)樹脂
空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセットOKACHO(29件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。 空調ファンのモーターには、小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。操作はリモコン付きUSBケーブルで簡単です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約5.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
AIRSENSOR-1 ファンセット KS-31 クロダルマAIRSENSOR-1 ファンセット KS-31クロダルマ
4,590税込5,049
1セット
4日以内出荷
スマートフォンのBluetoothで風量コントロール。
セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、本取扱説明書1冊材質ABS強化プラスチック質量(g)158(ファン2個)風量弱(5.0V)・中(5.8V)・強(6.5V)・最強(7.2V)公称稼動時間(時間)弱(約20)、中(約15)、強(約11)、最強(約8)
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(6件のレビュー)
13,600税込14,960
1セット
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調ウェア ベストタイプ フルセット モノタロウ空調ウェア ベストタイプ フルセットモノタロウ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
株式会社山善とコラボレーションしたファン付きウェア。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)です。 裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上の仕様で、日焼けが気になる方に最適です。また、保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。風量3段切替。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約6時間、(中)約8時間、(弱)約11時間で、バッテリーは手差しポケットに入れて、手元でスイッチ操作ができます。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーン。 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。付属品専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個種別ベスト材質ポリエステル100%厚さ(mm)(ファン)47質量(g)ファン:約98、バッテリー:約220バッテリー電圧(V)5充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)10000素材合成繊維直径(mm)(ファン)105使用時間(時間)(強)約6、(中)約8、(弱)約11販売区分業務用
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
29,980税込32,978
1パック(10個)
当日出荷
有機溶剤の検知用
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol感度0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm))検知原理MOS type検知範囲50~5000ppm EtOH対象ガスAlcohol、Solvent apors電流(mA)(Heater)42±4負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)210(typical)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
AIRSENSOR-1 ベスト 26879 クロダルマAIRSENSOR-1 ベスト 26879クロダルマ
3,398税込3,738
1着
4日以内出荷
軽量素材の薄くて軽いベスト。 破れにくいリップストップ生地に撥水加工も採用。 熱中症予防に効果的な夏の必須アイテム。
混率(%)ポリエステル100(リップストップ)セット内容服のみ材質ポリエステル100%(リップストップ)材質(ファスナー)金属
AIR SENSOR-1 合羽用ファンキャップ クロダルマAIR SENSOR-1 合羽用ファンキャップクロダルマ
1,490税込1,639
1セット
当日出荷
上から合羽を羽織っても立体的な構造が風の流れを広げる、快適な合羽用ファンキャップ
材質耐高温ABS
AIRSENSOR-1 バッテリーポーチ KS-24 クロダルマAIRSENSOR-1 バッテリーポーチ KS-24クロダルマ
1,290税込1,419
1個
4日以内出荷
ベルト通し&フック付き。 バッテリー残量もそのまま外から確認できるバッテリーポーチ。
適合品番KS-30、KS-10
二股ロングケーブル クロダルマ二股ロングケーブルクロダルマ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
KS-100専用のロングケーブルになります。Airsensor-1パンツ、6L、7L、8Lのウェアに対応しています。
二股ロングケーブル クロダルマ二股ロングケーブルクロダルマ
859税込945
1本
4日以内出荷
KS-250専用のロングケーブルになります。Airsensor-1パンツ、6L、7L、8Lのウェアに対応しています。
二股ロングケーブル クロダルマ二股ロングケーブルクロダルマ
959税込1,055
1本
4日以内出荷
KS-300シリーズ専用のロングケーブルになります。、Airsensor-1パンツ、上着の6L、7L、8Lに対応しています。
サイズコミ
AIRSENSOR-1 ハーネス対応長袖ジャンパー 258671 (服のみ) クロダルマAIRSENSOR-1 ハーネス対応長袖ジャンパー 258671 (服のみ)クロダルマ
9,298税込10,228
1着
4日以内出荷
燃えにくく静電気を防止する高機能素材を採用。洗濯しても難燃性、制電性、吸汗性等、さまざまな機能を長時間維持できます。 首元に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ。 腕を上げても脇が突っ張らないリラックスカット。肩への負担を和らげる肩パット付。
セット内容服のみ素材綿55%・アクリル系45%(サマーツイル)材質ファスナー:金属、ボタン:金属機能制電、防炎仕様衿裏メッシュ、左胸・左袖ペン差し、腕全体に風を送るゆったり袖、ランヤード掛け、背ランヤード取付口両開きファスナー付、高所用ファンキャップ落下防止留具付
Pico Explorer Base PimoroniPico Explorer BasePimoroni
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用プロトタイピングボードRaspberry Pi Picoに、ミニブレッドボード、LCDディスプレイ、モータードライバ、スイッチ、A/D変換入力、スピーカー、GPIOなどを付加することができるプロトタイピングボードです。多くの機能がコンパクトに詰め込まれているので、電子工作や科学実験の学習、ロボットの制御やプロトタイピングなど、様々な用途に使用できます。2つのGardenスロットを搭載しているので、対応するPimoroni拡張基板を差し込むだけで使用できます。4つのタクトスイッチを備えた240×240のIPS LCDディスプレイを使用して、動作の状況をモニタリングしたり、制御したりすることができます。【ご注意】Raspberry Pi Picoにピンヘッダをはんだ付けする必要があります。
仕様●1.54インチLCDディスプレイ●スピーカー搭載●タクトスイッチ×4●ハーフブリッジモータドライバ(過電流表示LEDあり)×2●GPIO、A/Dコンバータピンにアクセス可能●Garden I2C ソケット×2●ミニブレッドボード搭載●サイズ:117×63×20mm●【資料】●ドライバ(GitHub)●回路図(PDF)●【ドライバが対応しているブレイクアウトボード一覧(2021年7/28日現在)】●LED Dot Matrix Breakout●LTR-559 Light Proximity Sensor Breakout●11x7 LED Matrix Breakout●5x5 RGB Matrix Breakout●SGP30 Air Quality Sensor Breakout●Trackball Breakout●AS7262 6-channel Spectral Sensor(Spectrometer)Breakout●RGB ロータリーエンコーダピッチ変換基板●RGB ポテンショメータピッチ変換基板●IO Expander Breakout●MICS6814 3-in-1 Gas Sensor Breakout(CO, NO2, NH3)●MSA301 3DoF Motion Sensor Breakout●RV3028 Real-Time Clock(RTC)Breakoutアズワン品番67-0416-26
SENSOR,AIR FUELRA   36533K1TE11 ホンダSENSOR,AIR FUELRA 36533K1TE11ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUELRA   36534MKSE01 ホンダSENSOR,AIR FUELRA 36534MKSE01ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUELRA   36533MKWD01 ホンダSENSOR,AIR FUELRA 36533MKWD01ホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUELRA   36533MLLD01 ホンダSENSOR,AIR FUELRA 36533MLLD01ホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUELRA   36533MKSE01 ホンダSENSOR,AIR FUELRA 36533MKSE01ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUEL R   36533K0ZD01 ホンダSENSOR,AIR FUEL R 36533K0ZD01ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUELRA   36533K3SJA1 ホンダSENSOR,AIR FUELRA 36533K3SJA1ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
SENSOR OPEN AIR T   37880MLAA01 ホンダSENSOR OPEN AIR T 37880MLAA01ホンダ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUELRA   36533MKTD01 ホンダSENSOR,AIR FUELRA 36533MKTD01ホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUELRA   36533K0AEB1 ホンダSENSOR,AIR FUELRA 36533K0AEB1ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUELRA   36533K64JH1 ホンダSENSOR,AIR FUELRA 36533K64JH1ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUELRA   36533MKCW01 ホンダSENSOR,AIR FUELRA 36533MKCW01ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUEL R   36533K1YD11 ホンダSENSOR,AIR FUEL R 36533K1YD11ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUELRA   36533K2LD01 ホンダSENSOR,AIR FUELRA 36533K2LD01ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUEL R   36533K1YK01 ホンダSENSOR,AIR FUEL R 36533K1YK01ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUELRA   36533MFPJC1 ホンダSENSOR,AIR FUELRA 36533MFPJC1ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUELRA   36533K1MK11 ホンダSENSOR,AIR FUELRA 36533K1MK11ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
SENSOR,AIR FUELRA   36533K2YJ01 ホンダSENSOR,AIR FUELRA 36533K2YJ01ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷