カテゴリ

  • 作業服(5)
絞り込み
ブランド
  • 空調服
  • ニッサン(3)
  • Vesrah(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • ELPA(1)
  • 自重堂(1)
  • スーパーツール(1)
  • 日東工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • TDKラムダ(1)
  • 日本計測システム(JISC)(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • SES Sterling(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an200」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) スターターキット 空調服

    空調服(R) スターターキット

    空調服(6件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    当日出荷
    とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
    セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
  • 空調服(R) バッテリー 空調服

    空調服(R) バッテリー

    空調服(2件のレビュー)
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    当日出荷
    FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
    適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(8件のレビュー)
    ¥2,080~税込¥2,288~
    1個ほか
    当日出荷
    とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ! マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。 スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ! ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    厚さ(mm)53色ブラック×ブルー寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1
  • 空調服(R) ファン保護ネット 空調服

    空調服(R) ファン保護ネット

    空調服(12件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1組(4枚)
    当日出荷
    ■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。 ■ 装着後も風量を約83%*キープします。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
    セット内容保護ネット4枚種別ファン保護ネット材質ポリプロピレン・ポリエステル質量(g)8g(4枚)アズワン品番64-8525-57
  • 空調服(R) ファンキャップ 空調服

    空調服(R) ファンキャップ

    空調服(2件のレビュー)
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    当日出荷
    ■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
    用途FAN2200G/B/BR専用セット内容ファンキャップ2個材質TPU色黒直径(Φmm)105質量(g)82g(表裏パーツ)アズワン品番64-8518-31