カテゴリ
- 作業服(5)
絞り込み
ブランド
- 空調服
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「bt23221」の検索結果
特価

空調服(R) バッテリー (無線)
空調服¥8,000税込¥8,8001個当日出荷Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) コントローラー (無線)
空調服¥3,000税込¥3,3001個当日出荷BT23221とのBluetooth(R)接続によって風量切り替え時にバッテリーの取り出しが不要になりますセット内容空調服(R)コントローラー質量(g)17適合バッテリーBT23221専用RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水2個)
空調服¥5,500税込¥6,0501組当日出荷雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合セット内容ファン厚さ(mm)40色ブラック質量(g)110 ※ファン1個の値定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)適合バッテリーBTSP1/BT23221RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個)
空調服¥3,000税込¥3,3001個当日出荷雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合セット内容ファン厚さ(mm)40色ブラック質量(g)110 ※ファン1個の値定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)適合バッテリーBTSP1/BT23221RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
空調服(R) バッテリーセット (無線)
空調服¥10,500税込¥11,5501セット当日出荷Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリー(BT23221)、空調服(R)バッテリーケース(CA00011)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8