カテゴリ

  • 作業服(9)
絞り込み
ブランド
  • 空調服
  • モノタロウ(2)
  • スバル(241)
  • 富士インパルス(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • NSK(日本精工)(61)
  • YAMAHA(ヤマハ)(57)
  • SMC(50)
  • 三菱電機エンジニアリング(48)
  • CKD(40)
  • ParkerTAIYO(40)
  • ホンダ(31)
  • KITZ(キッツ)(21)
  • エスコ(19)
  • スズキ(18)
  • ニッサン(18)
  • 三菱(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • オーエッチ工業(12)
  • 三菱電機(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa010」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服ワンタッチファン 空調服空調服ワンタッチファン空調服
4,390税込4,829
1セット
当日出荷から4日以内出荷
最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。 【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ厚さ(mm)41質量(g)80※ファン1個の値風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値)動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値)電池寿命(時間)3000
空調服(R) ケーブル (14.4V/ロング) 空調服空調服(R) ケーブル (14.4V/ロング)空調服
800税込880
1本
当日出荷
BT23231/FA01012シリーズ専用 ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ 差し込み口が14.4V専用(丸形)
セット内容空調服(R)ケーブルサイズロング質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(グレー2個)(FA01012K50) 空調服空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(グレー2個)(FA01012K50)空調服
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
対応バッテリー865983。
グレー色番3
空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(レッド2個)(FA01012R70) 空調服空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(レッド2個)(FA01012R70)空調服
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
対応バッテリー865983。
レッド色番9
空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(チャコールグレー2個)(FA01012K70) 空調服空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(チャコールグレー2個)(FA01012K70)空調服
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
対応バッテリー865983。
チャコールグレー色番14
空調服(R) ケーブル (14.4V/ズボン用) 空調服空調服(R) ケーブル (14.4V/ズボン用)空調服
800税込880
1本
4日以内出荷
BT23231/FA01012シリーズ専用 空調ズボン(R)用のケーブル 差し込み口が14.4V専用(丸形)
セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ファン ロック式リング チャコールグレー(14.4V+FA24112) 空調服空調服(R) ファン ロック式リング チャコールグレー(14.4V+FA24112)空調服
900税込990
1セット
4日以内出荷
留め具でファンを固定。従来のファンリングに比べ、より外れにくい高所作業に最適なファンリング(FA01012シリーズ、FA24112用)
チャコールグレー質量(g)36(2個)内容ロック式リング2個素材ABS
空調服(R) ケーブル (14.4V) 空調服空調服(R) ケーブル (14.4V)空調服(1件のレビュー)
800税込880
1本
6日以内出荷
BT23231/FA01012シリーズ専用 差し込み口が14.4V専用(丸形)
セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(ブラック2個)(FA01012K90) 空調服空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(ブラック2個)(FA01012K90)空調服
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
対応バッテリー865983。
ブラック色番10
空調・水冷ウェアカテゴリ
関連カテゴリ