カテゴリ

  • 作業服(48)
    • アクセサリ 空調ウェア・服(24)
絞り込み
ブランド
  • 空調服
  • 自重堂(2)
  • ジーベック(5)
  • アルトコーポレーション(4)
  • ゴールドウイン(1)
商品区分
  • その他(2)
  • セット品(1)
  • バッテリー関連(9)
  • ファン(6)
  • フィルタ(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • 4L(1)
  • 5L(1)
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(1)
  • S(1)
材質
  • 合成繊維(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fan2200」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服(R) ワンタッチファン(グレー2個)(FAN2200G) 空調服空調服(R) ワンタッチファン(グレー2個)(FAN2200G)空調服
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
グレー適合バッテリー865946色番3
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(6件のレビュー)
3,100税込3,410
1セット(2個)
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個ブラック種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(10件のレビュー)
3,100税込3,410
1セット(2個)
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファングレー 2個グレー種別ワンタッチファングレー厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(3件のレビュー)
3,590税込3,949
1セット(2個)
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個ブラック×レッドRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ファンキャップ 空調服空調服(R) ファンキャップ空調服(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
当日出荷
■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
用途FAN2200G/B/BR専用セット内容ファンキャップ2個材質TPU直径(Φmm)105質量(g)82g(表裏パーツ)アズワン品番64-8518-31
空調服(R) バッテリー 空調服空調服(R) バッテリー空調服(2件のレビュー)
7,700税込8,470
1個
当日出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
空調服パワーファン 空調服空調服パワーファン空調服
3,698税込4,068
1個
当日出荷
最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり)。FAN2200に比べ最大風量が約23%UP。
空調服(R) ファン保護ネット 空調服空調服(R) ファン保護ネット空調服(12件のレビュー)
369税込406
1組(4枚)
当日出荷
■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。 ■ 装着後も風量を約83%*キープします。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
セット内容保護ネット4枚種別ファン保護ネット材質ポリプロピレン・ポリエステル質量(g)8g(4枚)アズワン品番64-8525-57
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(7件のレビュー)
1,990税込2,189
1個ほか
当日出荷
モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
ブラック厚さ(mm)39寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(7件のレビュー)
2,080税込2,288
1個ほか
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ! マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。 スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ! ワンタッチで片手での着脱が可能です。
ブラック×ブルー厚さ(mm)53寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1
空調服パワーファン 空調服空調服パワーファン空調服
10,498税込11,548
1個
当日出荷
表示機能に赤色LED採用JIS IP55(防塵防水)規格適合ワンボタンでの簡易操作対応ファン:FAN4BJ・FAN2200G/B/R
空調服(R) バッテリーセット 空調服空調服(R) バッテリーセット空調服
9,800税込10,780
1組
当日出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番65-2035-67
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服
10,900税込11,990
1セット
当日出荷
薄くて軽い! 携帯性を求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。 【バッテリー】 片手に収まるほどコンパクトで軽量です。 防水・防塵で安心です。
セット内容薄型ファンブラック(FAN2300B)リチウムイオン小型バッテリーセットブラック(LINANO02BK)ケーブル(RD9261)ファン:ブラック
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(6件のレビュー)
13,600税込14,960
1セット
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
空調服(R) バッテリー 空調服空調服(R) バッテリー空調服(1件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ幅(mm)50厚さ(mm)26高さ(mm)86出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
空調服(R) バッテリー (無線) 空調服空調服(R) バッテリー (無線)空調服
8,000税込8,800
1個
当日出荷
Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) バッテリーセット (無線) 空調服空調服(R) バッテリーセット (無線)空調服
10,500税込11,550
1セット
当日出荷
Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリー(BT23221)、空調服(R)バッテリーケース(CA00011)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) バッテリーケース 空調服空調服(R) バッテリーケース空調服
600税込660
1個
当日出荷
BTSP1のバッテリーケースです。
適合FAN2400シリーズ/FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズセット内容バッテリーケース1個
空調服(R) 電池ボックス 空調服空調服(R) 電池ボックス空調服(4件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
空調服(R) に使用する電池ボックスです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツセット内容電池ボックス1個仕様単三電池4本(電池は別売です)適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズトラスコ品番772-4551連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリーセット 空調服空調服(R) バッテリーセット空調服
6,190税込6,809
1セット
当日出荷
小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ幅(mm)50厚さ(mm)26高さ(mm)86出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
空調服(R) ファン ロック式リング 空調服空調服(R) ファン ロック式リング空調服(2件のレビュー)
900税込990
1セット
当日出荷
留め具を使用してファンを固定し、従来のファンリングより外れにくい! 高所作業に最適なファンリング
セット内容ロック式リング2個適合【ファン】FAN2200 / FAN2400質量(g)48(2個)風量(L/sec)【対応ファン装着時(ファン2個使用時)】FAN2200=35.0(7.2V時)/FAN2300=21.6(7.2V時)/ FAN2400=42.6(7.2V時)/ FA01012=39.2(11.0V時)47.6(14.4V時)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ファン保護ネット 空調服空調服(R) ファン保護ネット空調服
499税込549
1セット
5日以内出荷
ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくする
質量(g)約7(4枚)内容ファン保護ネット4枚外寸(mm)直径 約80ファンFA25112シリーズ/FA24112/FA23112シリーズ/FA01012/FAN2200シリーズ/FAN2400SPBB素材ポリエステル
空調服(R) ファンキャップ 空調服空調服(R) ファンキャップ空調服
1,600税込1,760
1セット
5日以内出荷
やわらかいシリコン素材でファンや周囲物への傷つきを防止するファンキャップ装着後も風量を約90%をキープ(7.2V時での風量)
質量(g)40(2個)内容ファンキャップ2個ファン(対応)FA24112/FA23112シリーズ/FA01012シリーズ/FAN2200シリーズ/FAN2300B/FAN2400SPBB素材シリコン外寸(cm)10.4
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP02Bシリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP02Bシリーズ空調服
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP02Gシリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP02Gシリーズ空調服
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP01シリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP01シリーズ空調服
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP01シリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP01シリーズ空調服
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
空調服(R) ファンスペーサー 空調服空調服(R) ファンスペーサー空調服
1,090税込1,199
1組
6日以内出荷
空調服(R) の上に雨具を着用する際、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサー。高さがあるので、水分で雨具が重くなってもスペースを確保し、風を送り続けます。ファンを取り外さなくてもそのまま装着できる優れもの!
適合FAN2200シリーズ質量(g)40(2個)寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×60素材ポリプロピレン
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ 空調服高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ空調服
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
セット内容セット品
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Bシリーズ 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Bシリーズ空調服
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Gシリーズ 空調服高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Gシリーズ空調服
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Bシリーズ 空調服高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Bシリーズ空調服
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Gシリーズ 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Gシリーズ空調服
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SKSP02Gシリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SKSP02Gシリーズ空調服
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP02Gシリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP02Gシリーズ空調服
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP02Bシリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP02Bシリーズ空調服
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP02Bシリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP02Bシリーズ空調服
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SKSP02Gシリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SKSP02Gシリーズ空調服
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SKSP02Bシリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SKSP02Bシリーズ空調服
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。