カテゴリ

  • 建築金物(10)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • スターエム(40)
  • BXカネシン(11)
  • カナイ(6)
  • EFFORT(エホート)(4)
  • 八幡ねじ(3)
  • 大阪魂(3)
  • ウイング(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • ダンドリビス(2)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](2)
  • エイム(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
  • RELIEF(1)
  • 修理(1)
  • 晃和(1)
  • エアテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「座掘」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールダウンコーナー10kN用 タナカホールダウンコーナー10kN用タナカ(2件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。材質NSDHC/ZYXK18付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本厚さ(mm)2.3表面処理合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5N値2.5以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT031性能認定S10A02-06短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
丸座付ボルト タナカ丸座付ボルトタナカ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から14日以内出荷
Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。材質(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM16、スプリングワッシャー規格財・建材試験センター性能試験第06A0234号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C耐力試験短期基準耐力17.3kN
オメガ丸座金58 タナカオメガ丸座金58タナカ
369税込406
1個
当日出荷
めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。 (すぎ類使用時10.5kN、ひのき類使用時13.7kN、べいまつ類使用時15.8kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、土台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。 ※めり込み耐力については、別途計算書を用意しております。
材質JIS G 4051S20C相当寸法(mm)Φ58×36.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
ホールダウンコーナー10kN用 タナカホールダウンコーナー10kN用タナカ
419税込461
1個
欠品中
柱頭・柱脚の接合、横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。 羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 羽子板ボルトや引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(R)」※を使用しております。
付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TB-101(200本)材質NSDHC[新日鐵住金(株)製]寸法(mm)2.3×35×120×60表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」(ZQNK18クロメートフリー)RoHS指令(10物質対応)対応
オメガ丸座金70Ⅱ タナカオメガ丸座金70Ⅱタナカ
19,980税込21,978
1箱(50個)
6日以内出荷
めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 外径がΦ70であるため、高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。(すぎ類使用時15.3kN、ひのき類使用時20.0kN、べいまつる類使用時23.0kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。
材質JIS G 4051 S20C相当付属品なし直径(Φmm)70長さL(mm)36.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C耐力試験めり込み耐力(すぎ類)15.3kN、(ひのき類)20kN、(べいまつ類)23kN
丸座金付ボルト L=550 タナカ丸座金付ボルト L=550タナカ
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。 丸座金付きボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。
付属品M16ナットスプリングワッシャー(各20個)材質丸座部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当寸法(mm)M16×550表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C材質(ボルト)JIS B1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ホールダウンコーナー10kN用(床合板仕様) タナカホールダウンコーナー10kN用(床合板仕様)タナカ
689税込758
1セット
10日以内出荷
専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱脚の接合に使用できます。柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。引き寄せ金物に必要な柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しております。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質NSDHC:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本・(TBA-120D)×4本厚さ(mm)2.3寸法(mm)35×120×60規格中柱型:財・日本住宅・木材技術センター性能認定隅柱型:ハウスプラス確認検査性能試験 HP08-KT032表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(へ)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験中柱型:短期許容引張耐力11.5kN隅柱型:短期基準接合耐力12.7kN
オメガ丸座金70Ⅱ超硬座掘キリ タナカオメガ丸座金70Ⅱ超硬座掘キリタナカ
35,980税込39,578
1セット
6日以内出荷
用途オメガ丸座金70Ⅱ専用の超硬座掘キリ。寸法(mm)18×75Φ
オメガ丸座金58超硬座掘キリ タナカオメガ丸座金58超硬座掘キリタナカ
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
用途オメガ丸座金58専用の超硬座掘キリ。寸法(mm)18×60Φ
羽子板HD35kN タナカ羽子板HD35kNタナカ
2,998税込3,298
1セット
23日以内出荷
従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!横架材端部の接合に使用します。1.35.7kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板ボルト孔加工で施工が可能です。(座掘り外径Φ60、深さ25mm)3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。
セット内容片引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当・丸座金Φ58:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・座掘り補強座金:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC 又はSGCC表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・丸座金Φ58:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・座掘り補強座金:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
木造住宅接合金物カテゴリ