カテゴリ

  • 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • TRUSCO(2)
  • カナイ(2)
  • MYST(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • ウービア(2)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(1)
  • アカギ(1)
  • BXカネシン(1)
  • 栗山百造(1)
  • ナニワボールト(1)
  • 山口安製作所(1)
  • 国元商会(1)
  • 平和技研(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「頬杖」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ火打 タナカパイプ火打タナカ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質STK-400(JIS G 3444)使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
スリムプレート タナカスリムプレートタナカ(13件のレビュー)
599税込659
1セットほか
当日出荷
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本種別柱接合金物厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)N値1.0以下告示1460号第2号同等認定D1502-04
ビス止めオメガ火打ち600 タナカビス止めオメガ火打ち600タナカ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質NFG550F付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本厚さ(mm)1.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品表面処理JIS G 3302(Z27)相当同等認定D15A08-01
ホールダウンコーナー10kN用 タナカホールダウンコーナー10kN用タナカ(2件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。材質NSDHC/ZYXK18付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本厚さ(mm)2.3表面処理合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5N値2.5以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT031性能認定S10A02-06短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
木造住宅接合金物カテゴリ