カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- タナカ
- JTC(11)
- 共立電気計器(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SK(新潟精機)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- マキタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「a-3432」の検索結果
特価

オメガクランクアンカーボルトM12
タナカ(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。用途基礎と土台の接合に使用します。付属品六角ナットM12×50個材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第12A0117号長さL(mm)335表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12