カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- タナカ
- 青木精密工業(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- マキタ(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
「a1584」の検索結果
特価

オメガコーナー15kNⅡ床枠仕様
タナカ(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と、床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、よこ材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 横架材側のビスの位置が柱面から32mmの位置にあり、取り付けしやすくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TBA-150(150本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)50×136×50×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)