カテゴリ

  • 建築金物(22)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • オカムラ(岡村製作所)(93)
  • CKD(56)
  • ParkerTAIYO(46)
  • エスコ(42)
  • コイズミ照明(36)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • StarTech.com(22)
  • サイマコーポレーション(19)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • コガネイ(15)
  • パイロット(14)
  • 日本パワーファスニング(14)
  • ボストン商会(14)
  • ホシモト(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 富士電機(7)
  • KOITO(小糸製作所)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-4」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大引き受金物Ⅱ タナカ

    大引き受金物Ⅱ

    タナカ(30件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷
    プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
    用途土台と大引きの接合に使用します。付属品専用ビス(STB-55)×9本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 外折り大引き受け金物 タナカ

    外折り大引き受け金物

    タナカ(6件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。 金物下部が基礎と干渉しない設計です。 専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。
    用途土台と大引きの接合に使用します。付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)3.2規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験短期基準耐力7.5kN
  • 六角ビット タナカ

    六角ビット

    タナカ
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)10.2
  • 3番四角ビット タナカ

    3番四角ビット

    タナカ(4件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷
    種類3番四角ビット
  • ナイロンナット M12 タナカ

    ナイロンナット M12

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥23税込¥25
    1個
    当日出荷
    材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21.9表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • M12スプリングワッシャー付ナット タナカ

    M12スプリングワッシャー付ナット

    タナカ
    ¥42税込¥46
    1個
    当日出荷
    材質(ナット部)JIS G 3507-2 SWCH10R、(ワッシャ部)JIS G 3506 SWRH57~62寸法(mm)19×21.9表面処理Ep-Fe/Zn 8/CM2(三価クロメート白)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土台座金用専用工具 タナカ

    土台座金用専用工具

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ45×34
  • ラクビス・ダイバーⅡ タナカ

    ラクビス・ダイバーⅡ

    タナカ
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
  • SSマルチ スプリングワッシャM12 タナカ

    SSマルチ スプリングワッシャM12

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥26税込¥29
    1枚
    当日出荷
    材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)寸法(mm)Φ22.6×7.2t表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 柱脚金物 タナカ

    柱脚金物

    タナカ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • Z角座金 タナカ

    Z角座金

    タナカ
    ¥31~税込¥34~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナイロンナットM12 タナカ

    ナイロンナットM12

    タナカ
    ¥24税込¥26
    1個
    当日出荷
    材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21ねじピッチ(mm)1.75表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • Zアンカーボルト タナカ

    Zアンカーボルト

    タナカ
    ¥129~税込¥142~
    1本
    5日以内出荷
  • ACソケット タナカ

    ACソケット

    タナカ
    ¥31税込¥34
    1個
    6日以内出荷
    用途土台孔の端にアンカーボルトが寄ってしまったとき使用します。材質JIS G 3505 SWRM 10k相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C又はEp-Fe/Zn[2-C2]
  • Z太め釘 タナカ

    Z太め釘

    タナカ
    ¥829税込¥912
    1箱(1kg)
    5日以内出荷
  • リフォームコーナー用ロングビットホルダー タナカ

    リフォームコーナー用ロングビットホルダー

    タナカ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    5日以内出荷
    適合品番AA1540
  • パクトナット タナカ

    パクトナット

    タナカ
    ¥81税込¥89
    1個
    5日以内出荷
    材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)24×27.7種類M16用表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • Zスクリュー釘 タナカ

    Zスクリュー釘

    タナカ
    ¥869税込¥956
    1箱(1kg)
    5日以内出荷
    仕様ZS-50
  • Z羽子板ボルト タナカ

    Z羽子板ボルト

    タナカ
    ¥149税込¥164
    1本
    5日以内出荷
    仕様SB-E2 280
  • パクトナット タナカ

    パクトナット

    タナカ
    ¥40税込¥44
    1個
    6日以内出荷
    材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • オメガ丸座金70Ⅱ超硬座掘キリ タナカ

    オメガ丸座金70Ⅱ超硬座掘キリ

    タナカ
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    6日以内出荷
    用途オメガ丸座金70Ⅱ専用の超硬座掘キリ。寸法(mm)18×75Φ
  • ZM12ナット タナカ

    ZM12ナット

    タナカ
    ¥20税込¥22
    1個
    5日以内出荷
  • オメガ丸座金58超硬座掘キリ タナカ

    オメガ丸座金58超硬座掘キリ

    タナカ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    用途オメガ丸座金58専用の超硬座掘キリ。寸法(mm)18×60Φ