カテゴリ
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- タナカ
- 三ツ星ベルト(22)
- TP-LINK(17)
- RIDGID(日本エマソン)(15)
- 富士変速機(9)
- Nikon(ニコン)(6)
- 日東工業(5)
- スバル(5)
- SWAGE-LINE(5)
- ABB(5)
- StarTech.com(5)
- エスコ(4)
- エレコム(4)
- ホンダ(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- KITACO(4)
- TRUSCO(3)
- ニッタ(3)
- Jabra(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「af45」の検索結果
特価

ホールダウンU
タナカ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。 105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。 Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。使用方法(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定表面処理ダクロタイズド表面処理法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応
アンカージョイントボルト
タナカ¥779税込¥8571個当日出荷から6日以内出荷筋かいとホールダウン金物が干渉する場合に、本商品でアンカーボルトとホールダウン金物をつなぐことで干渉を回避できます。用途ホールダウン金物用アンカーボルト(M16)とホールダウン金物をつなぐ場合等に使用します。付属品高ナット×1個、六角ナットM16×1個、スプリングワッシャー×1個使用方法アンカージョイントボルトのネジ山25mmを高ナットにピッタリ収めます。材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 Cボルト径M16