カテゴリ

  • 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • 三ツ星ベルト(22)
  • TP-LINK(17)
  • RIDGID(日本エマソン)(15)
  • 富士変速機(9)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • 日東工業(5)
  • スバル(5)
  • SWAGE-LINE(5)
  • ABB(5)
  • StarTech.com(5)
  • エスコ(4)
  • エレコム(4)
  • ホンダ(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • KITACO(4)
  • TRUSCO(3)
  • ニッタ(3)
  • Jabra(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af45」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールダウンU タナカ

    ホールダウンU

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。 105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。 Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。
    用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。使用方法(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定表面処理ダクロタイズド表面処理法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角座金 タナカ

    角座金

    タナカ
    ¥99税込¥109
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • アンカージョイントボルト タナカ

    アンカージョイントボルト

    タナカ
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    筋かいとホールダウン金物が干渉する場合に、本商品でアンカーボルトとホールダウン金物をつなぐことで干渉を回避できます。
    用途ホールダウン金物用アンカーボルト(M16)とホールダウン金物をつなぐ場合等に使用します。付属品高ナット×1個、六角ナットM16×1個、スプリングワッシャー×1個使用方法アンカージョイントボルトのネジ山25mmを高ナットにピッタリ収めます。材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 Cボルト径M16
  • 丸座付ボルト タナカ

    丸座付ボルト

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
    用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。付属品六角ナットM16、スプリングワッシャー材質(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験第06A0234号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C耐力試験短期基準耐力17.3kN
関連キーワード
木造住宅接合金物カテゴリ