カテゴリ

  • 建築金物(8)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • ネグロス電工(48)
  • SMC(26)
  • マスプロ電工(23)
  • CKD(21)
  • ウエハラ(16)
  • Kordz(16)
  • 外山電気(15)
  • DXアンテナ(7)
  • 美和ロック(7)
  • 因幡電工(6)
  • NTツール(6)
  • 電成興業(6)
  • アメリカン電機(5)
  • 日新工業所(5)
  • 中部コーポレーション(4)
  • 由良産商(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdz」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカスチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
スチール束<新横綱>Fタイプ タナカスチール束<新横綱>Fタイプタナカ(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
スチール束<新横綱>Lタイプ タナカスチール束<新横綱>Lタイプタナカ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
土台プレートⅡ<後施工対応> タナカ土台プレートⅡ<後施工対応>タナカ
2,398税込2,638特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。 柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。 柱寸法に応じて105用、120用があります。 柱と横架材の隙間に後から差し込める形状になっています。
付属品-材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)SM490A表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ35
SSマルチ 柱脚金物CKB タナカSSマルチ 柱脚金物CKBタナカ
6,898税込7,588
1セット
6日以内出荷から12日以内出荷
付属品専用丸座金(t9×Φ65)4枚材質板部:SPHC相当、丸棒部:20CrMo相当表面処理JIS H 8641溶融亜鉛めっきHDZ35材質(座金)SPHC相当RoHS指令(10物質対応)対応
土台プレートⅡ〈柱脚金物対応〉 タナカ土台プレートⅡ〈柱脚金物対応〉タナカ
3,500税込3,850
1枚
6日以内出荷
土台または横架材への、柱のめり込みを防止するために使用します。
用途柱脚部の柱接合(シナーコーナー、ホールダウン金物)が併用できます。 柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490A表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき) HDZ35
土台プレートⅡ タナカ土台プレートⅡタナカ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。柱寸法に応じて105用、120用があります。
材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490厚さ(mm)12表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 35RoHS指令(10物質対応)対応
T-WOOD FRAME タナカT-WOOD FRAMEタナカ
49,980税込54,978
1セット
23日以内出荷
T-WOOD FRAMEは、木造軸組構造内部に設置する柱梁フレームです。耐力壁と開口部を両立させることが可能です。特殊な部材を使用しない構成になっているため、作業に熟練度が必要なくスムーズに施工できます。1.耐力壁の配置が困難な、狭小地の開口面や建物南側の窓部分などに取り付ける事により、車庫スペースや採光を確保できる開口部でありながら耐力壁のような剛性が確保できます。2.建物のバランスがとれるため間取りのプランニング自由度が広がります。3.在来軸組木造の新築建物に施工が可能です。4.軸組の柱間隔(スパン)は1818mm~6370mmまで対応が可能です。
材質TF補強鋼板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC・TF柱脚金物:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・ラグスクリュー L-300:SAE 1008 相当・角座金W9×80角:JIS G 3131 SPHC 又はJIS G 3141 SPCC・SW付丸座金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・SSマルチ MH-180:JIS G 3302 構造用 SGH400・ドリフトピン MDP:JIS G 3305 SWRM 8・中ボルトL-210:JIS B 1180(強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼)表面処理TF補強鋼板:Z27+カチオン電着塗装・TF柱脚金物:JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 50・ラグスクリュー L-300:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・角座金W9×80角:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SW付丸座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SSマルチ MH-180:Z27+カチオン電着塗装・ドリフトピン MDP:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・中ボルトL-210:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
hdz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hdz