カテゴリ

  • 建築金物(7)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • DXアンテナ(5)
  • JAPPY(1)
  • カナフジ電工(1)
  • マスプロ電工(18)
  • 南電機(1)
  • 因幡電工(6)
  • 由良産商(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdz35」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ

    スチール束【ジャッキーⅡ】F

    タナカ(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷
    床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
    用途保護手袋着用
  • スチール束<新横綱>Fタイプ タナカ

    スチール束<新横綱>Fタイプ

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
    用途床束として使用します。付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール束<新横綱>Lタイプ タナカ

    スチール束<新横綱>Lタイプ

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
    用途床束として使用します。付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土台プレートⅡ<後施工対応> タナカ

    土台プレートⅡ<後施工対応>

    タナカ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。 柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。 柱寸法に応じて105用、120用があります。 柱と横架材の隙間に後から差し込める形状になっています。
    付属品-材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)SM490A表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ35
  • 土台プレートⅡ タナカ

    土台プレートⅡ

    タナカ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。柱寸法に応じて105用、120用があります。
    材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490厚さ(mm)12表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSマルチ 柱脚金物CKB タナカ

    SSマルチ 柱脚金物CKB

    タナカ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1セット
    6日以内出荷から12日以内出荷
    付属品専用丸座金(t9×Φ65)4枚材質板部:SPHC相当、丸棒部:20CrMo相当表面処理JIS H 8641溶融亜鉛めっきHDZ35材質(座金)SPHC相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土台プレートⅡ〈柱脚金物対応〉 タナカ

    土台プレートⅡ〈柱脚金物対応〉

    タナカ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1枚
    6日以内出荷
    土台または横架材への、柱のめり込みを防止するために使用します。
    用途柱脚部の柱接合(シナーコーナー、ホールダウン金物)が併用できます。 柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490A表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき) HDZ35
hdz特集