カテゴリ

  • 建築金物(118)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • モノタロウ(36)
  • アイビッグ(502)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(249)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(231)
  • ノーブランド(204)
  • TRUSCO(169)
  • エスコ(157)
  • エレコム(125)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(111)
  • シンコール(106)
  • 第一測範(103)
  • BXカネシン(96)
  • イシハシ精工(95)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(95)
  • カナイ(94)
  • 自重堂(92)
  • OSG(オーエスジー)(87)
  • オーム電機(80)
  • カムス(旧:高周波精密)(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis 本」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ

    スチール束【ジャッキーⅡ】F

    タナカ(7件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
    用途保護手袋着用
  • シナーコーナー タナカ

    シナーコーナー

    タナカ(3件のレビュー)
    329税込362
    1セットほか
    当日出荷
    柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本材質融亜鉛めっき高張力鋼板表面処理JIS G 3302 Z27
  • スモールコーナーⅡ タナカ

    スモールコーナーⅡ

    タナカ(5件のレビュー)
    88税込97
    1セットほか
    当日出荷
    従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。43mmのビスを横架材側に2本、柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TB-45)×4本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)28×47×27規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT027表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(ろ)N値0.6以下耐力試験短期基準引張耐力3.5kN
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじ材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大引き受金物Ⅱ タナカ

    大引き受金物Ⅱ

    タナカ(29件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷
    プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
    用途土台と大引きの接合に使用します。付属品専用ビス(STB-55)×9本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • ラグスクリューボルト タナカ

    ラグスクリューボルト

    タナカ(5件のレビュー)
    57税込63
    1本
    当日出荷
    材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • フックコーナー タナカ

    フックコーナー

    タナカ(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用します。 横架材の上に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。 4本のビスで施工可能なため、作業の効率化が図れます。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいため、納まりよく施工できます。 仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(4本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • オメガコーナー 15kN用 タナカ

    オメガコーナー 15kN用

    タナカ(3件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。厚さ(mm)3.2寸法(mm)50×136×50
  • リトルコーナー タナカ

    リトルコーナー

    タナカ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(600本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
  • アンカージョイントボルト タナカ

    アンカージョイントボルト

    タナカ
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    筋かいとホールダウン金物が干渉する場合に、本商品でアンカーボルトとホールダウン金物をつなぐことで干渉を回避できます。
    用途ホールダウン金物用アンカーボルト(M16)とホールダウン金物をつなぐ場合等に使用します。付属品高ナット×1個、六角ナットM16×1個、スプリングワッシャー×1個使用方法アンカージョイントボルトのネジ山25mmを高ナットにピッタリ収めます。材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 Cボルト径M16
  • スチール束<新横綱>Fタイプ タナカ

    スチール束<新横綱>Fタイプ

    タナカ(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
    用途床束として使用します。付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
  • リトルコーナー タナカ

    リトルコーナー

    タナカ(2件のレビュー)
    239税込263
    1セットほか
    当日出荷
    従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.5N値1.2以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT033性能認定S10A02-07
  • フラットかすがいⅡ タナカ

    フラットかすがいⅡ

    タナカ(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(600本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質JIS G 3532 SWM-N相当寸法(mm)5×120×40
  • 異型S型アンカー タナカ

    異型S型アンカー

    タナカ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コンクリートの付着面積が大きく引き抜き耐力が抜群! 埋め込み深さ200mmでOK! 「告示1460号第二号(ぬ)引き寄せ金物15kN用×2本」の箇所も、ビス止めホールダウンU35kNを本商品で取り付けることにより1本で対応可能なため、ボルト孔などの柱の欠損を最小限に抑えます。 通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
    用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に。付属品六角ナットM16×1個材質JIS G 3112 SD295A(鉄筋コンクリート用棒鋼)規格財・建材試験センター 性能試験 第02A2149号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2
  • シナコーナー床合板仕様 タナカ

    シナコーナー床合板仕様

    タナカ
    309税込340
    1セット
    当日出荷
    専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
    用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D)材質融亜鉛めっき高張力鋼板表面処理JIS G 3302 Z27
  • オメガアンカーボルトM12 タナカ

    オメガアンカーボルトM12

    タナカ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50本)
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
    用途基礎と土台の接合に使用します。付属品六角ナットM12材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
  • パイプ火打 タナカ

    パイプ火打

    タナカ(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
    用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。材質STK-400(JIS G 3444)長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
  • コンパクトコーナー床合板仕様 タナカ

    コンパクトコーナー床合板仕様

    タナカ
    189税込208
    1セット
    当日出荷
    専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 100mmのビスを横架材に2本、55mmのビスを柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。
    用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TB-55)、(TB-101)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.7N値1.2以下告示1460号第2号い、ろ、は建材試験センター第06A3438号
  • オメガコーナー 15kN床合板仕様 タナカ

    オメガコーナー 15kN床合板仕様

    タナカ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) ビスの本数を横架材側3本、柱側5本と最少化しましたので施工の効率化が図れます。 横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に。仕様短期基準接合耐力/15.2kN種別柱接合金物材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)3.2寸法(mm)50×136×50表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
  • ビス止めホールダウンU タナカ

    ビス止めホールダウンU

    タナカ(5件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
  • SSマルチ ドリフトピンMDP タナカ

    SSマルチ ドリフトピンMDP

    タナカ(1件のレビュー)
    73税込80
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • スモールコーナーⅡ 床合板仕様 タナカ

    スモールコーナーⅡ 床合板仕様

    タナカ
    88税込97
    1セット
    欠品中
    専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。75mmのビスを横架材側に2本、44mmのビスを柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TB-45)×2本・(TB-76)×2本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)28×47×27規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT028表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(ろ)N値0.8以下耐力試験短期基準引張耐力4.3kN
  • リトルコーナー床合板仕様 タナカ

    リトルコーナー床合板仕様

    タナカ
    349税込384
    1セット
    当日出荷
    専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます
    用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT034性能認定S10A03-02
  • スリムプレート タナカ

    スリムプレート

    タナカ(13件のレビュー)
    599税込659
    1セットほか
    当日出荷
    本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本種別柱接合金物材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)N値1.0以下告示1460号第2号同等認定D1502-04
  • 柱交換用パイプコーナー タナカ

    柱交換用パイプコーナー

    タナカ(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    既存木造住宅の耐震補強に最適です。 柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぞ加工をしないで柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。 柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。 財・建材試験センター及びハウスプラス確認検査による性能試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品(TBB-75D)×8本使用方法(1)横架材に対して柱の位置を決め、横架材に設置する柱の面から50mmの位置に木工用キリΦ27で垂直に下穴(深さ50mm程度)をあけます。(2)本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして、ハンマー等でパイプ部をΦ27の下穴に横架材と金物本体が接するまで打ち込み、柱と金物本体が直角になるよう位置を合わせます。(3)横架材に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。(4)横架材間の長さに合わせた柱を設置予定位置に入れ込みます。(5)入れ込んだ柱に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。材質(板部)SPHC(JIS G 3131)、(パイプ部)SGP(JIS G 3452)寸法(mm)150×45×85規格(引張試験)財・建材試験センター 性能試験第10A1714号(せん断試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP10-KT078(性能試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT055表面処理JIS H 8610及びJIS H 8625(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8CM2 C耐力試験(引張試験)短期基準引張耐力12.1kN(せん断試験)短期基準接合耐力9.3kN(性能試験[中柱型][パイプコーナー+オメガコーナー20kN用])短期基準接合耐力22.8kN
  • フラットかすがい90 タナカ

    フラットかすがい90

    タナカ
    25税込28
    1本
    当日出荷
    大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。 断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。 かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    材質JIS G 3532SWM-N相当寸法(mm)5×90×30表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • ビス止めホールダウンHi タナカ

    ビス止めホールダウンHi

    タナカ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
    材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
  • オメガクランクアンカーボルトM12 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM12

    タナカ(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • SSマルチ ホゾパイプMHP タナカ

    SSマルチ ホゾパイプMHP

    タナカ
    209税込230
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 梁受け金物 ツメなし タナカ

    梁受け金物 ツメなし

    タナカ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。
  • オメガクランクアンカーボルトM16 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM16

    タナカ
    739税込813
    1本
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
    用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×1個材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼寸法(mm)M16×550規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0118号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • シナーコーナー  枠材仕様 タナカ

    シナーコーナー 枠材仕様

    タナカ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27(相当)N値2.0以下耐力試験短期基準引張耐力10.7kN告示1460号第2号試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
  • ラフターロック タナカ

    ラフターロック

    タナカ(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    タル木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 タル木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には『火打の省略』が可能です。 タル木の左右側面のどちら側にも取り付けできますが、1本のタル木に対しできるだけ同一面は避けてください。
    用途タル木と桁行・棟木の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×8本使用方法(1)桁と棟木に対してタル木との交点に金物を1個、できるだけタル木の同一側面を避けて配置します。※母屋、隅木、谷木とタル木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)で、とめ付けてください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC厚さ(mm)1.6寸法(mm)90×90規格財・建材試験センター性能試験 第02A1973号(タル木の軸方向すべり出しの性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1974号(タル木の吹き上げ引張の性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1975号(タル木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • ステンレス装飾柱脚金物 タナカ

    ステンレス装飾柱脚金物

    タナカ
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
    材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 羽根10 タナカ

    羽根10

    タナカ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差 相互及び柱と横架材の接合に使用します。 10kN以上の耐力のある羽子板金物です。 柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができます。 本体2個と両ネジボルトまたは六角ボルトを使用することで両引きができます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    材質SPHC相当寸法(mm)40×100×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 両ネジボルトM16 タナカ

    両ネジボルトM16

    タナカ(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックコーナー床合板仕様 タナカ

    フックコーナー床合板仕様

    タナカ
    109税込120
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用します。 専用角ビットビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 4本のビスで施工可能なため施工の効率化が図れます。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。 仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(200本)TB-101(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • 内折り梁受け金物 タナカ

    内折り梁受け金物

    タナカ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
  • 2倍筋かいトライ タナカ

    2倍筋かいトライ

    タナカ(5件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
    用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • フラットかすがいⅡECO タナカ

    フラットかすがいⅡECO

    タナカ
    43税込47
    1本
    当日出荷
    材質JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当寸法(mm)5×120×40表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応