カテゴリ
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- タナカ
- 工進(6,380)
- New-Era(ニューエラー)(52)
- TOTO(23)
- P・O・Pプロダクツ(9)
- Kemeko(8)
- トレード(8)
- 関西通信電線(5)
- Richell(リッチェル)(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ノーブランド(4)
- 日本香堂(4)
- ファミリー・ライフ(4)
- エスコ(3)
- ミドリ安全(3)
- 不二貿易(3)
- ケージーパルテック(3)
- 松吉医科器械(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「koshin」の検索結果
特価

ステンレス新腰高羽子板
タナカ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8)厚さ(mm)3寸法(mm)40×280法規制告示1460号第二号(ほ)RoHS指令(10物質対応)対応
新腰高羽子板
タナカ(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から10日以内出荷新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
新腰高羽子板ボルト(あんしん)
タナカ¥199税込¥2191個5日以内出荷Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫を削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 羽子板本体にタップ(ネジ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。 ナットの役目のネジ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)使用方法(1)新腰高羽子板あんしんを使用箇所に配置し、六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを新腰高羽子板あんしん本体に使用します。(2)新腰高羽子板あんしんの板部のネジ山に閂ボルトを締め付けた後に、新腰高羽子板あんしんを引き寄せてください。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下