カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- タナカ
- SMC(474)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- 水本機械製作所(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イーグルクランプ(1)
- ELPA(1)
- 椿本チエイン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- HASCO(1)
- 佐文工業所(1)
- REGZA(1)
「m75l-b」の検索結果
特価

高耐力オメガメタルブレース〈水平用〉
タナカ¥41,980税込¥46,1781セット23日以内出荷水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138)タイプ延長仕様(両ねじボルトセット)表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装