カテゴリ

  • 建築金物(2)
    • 大引き・梁受け(1)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • YSK(山脇産業)(1)
  • 積水樹脂(4)
  • サンポール(26)
  • 君岡鉄工(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • セキスイ(6)
  • カシムラ(5)
  • 積水(4)
  • 日工(2)
  • タコマン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 中部コーポレーション(1)
  • メイキコウ(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(1)
  • さつき(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stk400」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ火打 タナカパイプ火打タナカ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質STK-400(JIS G 3444)使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
SSマルチ ホゾパイプMHP タナカSSマルチ ホゾパイプMHPタナカ
699税込769
1本
当日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
研磨剤 100000特集