カテゴリ
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- タナカ
- NOK(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 東京ベル(7)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- CKD(4)
- デンカエレクトロン(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
- GROVE(3)
- ELPA(2)
- TRUSCO(2)
- イチネンTASCO(2)
- 東京発条製作所(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 象印マホービン(1)
- タカチ電機工業(1)
- 日東工器(1)
- 冨士端子工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tb55」の検索結果

コンパクトコーナー床合板仕様
タナカ¥189税込¥2081セット当日出荷専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 100mmのビスを横架材に2本、55mmのビスを柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TB-55)、(TB-101)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.7N値1.2以下告示1460号第2号い、ろ、は建材試験センター第06A3438号
オリジナルビス救急箱
タナカ¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷セット内容TBA-45 : 20本/TB-55 : 20本/TBA-65 : 20本/TBB-75 : 10本/TB-101 : 10本/TBA-120 : 10本/ザボレス専用ビット=1個長さ(mm)TBA-45 : 43/TB-55 : 55/TBA-65 : 65/TBB-75 : 75/TB-101 : 100/TBA-120 : 120/ザボレス専用ビット=1個質量(kg)1.3表面処理エコート(R)WH処理