カテゴリ
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- タナカ
- BIGM(丸山製作所)(135)
- TRUSCO(17)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 大洋製器工業(3)
- trad(3)
- マルヤス電業(3)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- 日酸TANAKA(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 冨士電線(四国)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ANEX(1)
- オーエッチ工業(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- KEIBA(1)
- サンコーテクノ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tsb-1」の検索結果
特価

ステンレスインナープレート
タナカ(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷従来の山形プレートを超える許容引張耐力があるうえ、横架材の上端または下端に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。 板厚が薄いため、金物の施工後でも直接床合板を施工できます。 ステンレスビスを使用しているため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×10本使用方法(1)本体の刻印のあるほうを柱側にして位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.8寸法(mm)70×50×18規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)6.4N値1.2以下
ステンレス2倍ヘキサプレート
タナカ(1件のレビュー)¥719税込¥7911個5日以内出荷高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本使用方法(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.6寸法(mm)173×173規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定法規制告示1460号第一号(ニ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン柱脚Yプレート
タナカ¥469税込¥5161個5日以内出荷高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。 Zマーク(CP-T)と同等認定品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.8寸法(mm)75×200規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下
巾広ステンレスプレート
タナカ(1件のレビュー)¥469税込¥5161個7日以内出荷高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.6mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(SM-40)と同等認定品です。用途軒桁の継手補強に使用します。付属品専用ステンレス角ビット(TSB-46)×8本使用方法(1)本体の中心線を目安にして位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×200規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SM-40)同等認定RoHS指令(10物質対応)対応