ハゼット
HAZETのハンドツール作りのポリシーは、想定される使用条件やDIN/ISO規格以上の耐久性を持ちつつ、限界トルクに達した時ショックを伴い破損したり、飛散することの無いねばりを持たせること。 強い! 軽い! しなやか!そして人に優しいそれがHAZETです。
会社情報
| 会社名 | 株式会社シー・エス・シー |
|---|
| 設立 | 2010/04/01 |
|---|
| 所在地 | 〒102-0075 東京都千代田区三番町3-8泉館三番町4階 |
|---|
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット(1件のレビュー)当日出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0199
スクリューエキクストラクター(ラセン型)ハゼット当日出荷
逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
用途自動車、一般機械整備用。材質/仕上クロムバナジウム鋼
ロングコンビネーションレンチハゼット当日出荷から翌々日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
スライドハンマーハゼット当日出荷
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。
1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
メガネレンチハゼット(3件のレビュー)当日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
両口フレアナットレンチ 612ハゼット当日出荷
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
マグネチックカップ(カップ型パーツトレイ)ハゼット(2件のレビュー)当日出荷
半球状のプラスチック製カップの底に大型マグネットが付いたパーツトレイです。
開口部が斜めに開いているので、平面や垂直面に関わらず金属の柱、工具箱側面などに付けてご使用いただけます。
用途パーツ・ツールの管理に最大荷重(kg)0.8トラスコ品番584-4185材質プラスチック質量(g)378直径×高さ(mm)150×130~50
Tハンドルヘックスローブレンチハゼット当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルのトルクスレンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
平タガネハゼット当日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
ソケットアダプターハゼット当日出荷
ソケットの差込角変換アダプターです。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
コンビネーションレンチ 600Nハゼット(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
TORXビットソケットハゼット(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。
ショートブレードです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
クローフートレンチ(フレアタイプ)ハゼット当日出荷から9日以内出荷
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
平タガネ専用ハンドガードハゼット(1件のレビュー)当日出荷
打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。
用途平タガネ用ハンドガード刃幅(mm)115トラスコ品番828-7308適合機種730-6、7、8材質耐衝撃性プラスチック質量(g)116
トートトレー(類ワークトレー)ハゼット(3件のレビュー)当日出荷
本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。
トラスコ品番439-2728材質本体:樹脂、ハンドル:アルミ色ブルー質量(g)710本体サイズ(mm)H215×W396×D294
TORXビットソケット(チタンコーティング)ハゼット当日出荷から翌々日出荷
クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606ハゼット(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバーハゼット当日出荷から9日以内出荷
掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など仕様グレーコーティング加工種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ショートヘキサゴンソケットハゼット(3件のレビュー)当日出荷
今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ショートブレード。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など差込角(mm)9.5全長(mm)43.5
ピンポンチハゼット翌々日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
コンビネーションレンチハゼット(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
3/8差込 ショートヘックスソケットハゼット(2件のレビュー)当日出荷
3/8差込のショートヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)17、(ラチェット差込部分の幅)17全長(mm)43.5
1/4差込 ヘックスソケットハゼット当日出荷
1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
差込角(mm)6.35寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28
Tハンドル六角棒レンチハゼット当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルの六角棒レンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
ロング六角棒レンチ(ボールポイント)ハゼット翌々日出荷から60日以内出荷
深いロケーションの作業に最適です。
ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。
クロームバナジューム製のプロユースモデルです。
ニッケルメッキ仕上げです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状ボールポイント
ブレーキブリーダーレンチハゼット当日出荷から翌々日出荷
ブレーキのブリーディング作業用レンチです。
作業に最適な形状、角度に設計されています。