ハゼット
HAZETのハンドツール作りのポリシーは、想定される使用条件やDIN/ISO規格以上の耐久性を持ちつつ、限界トルクに達した時ショックを伴い破損したり、飛散することの無いねばりを持たせること。 強い! 軽い! しなやか!そして人に優しいそれがHAZETです。
会社情報
| 会社名 | 株式会社シー・エス・シー |
|---|
| 設立 | 2010/04/01 |
|---|
| 所在地 | 〒102-0075 東京都千代田区三番町3-8泉館三番町4階 |
|---|
ハゼット当日出荷から9日以内出荷
逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
用途自動車、一般機械整備用。材質/仕上クロムバナジウム鋼
ハゼット翌々日出荷から60日以内出荷
深いロケーションの作業に最適です。
ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。
クロームバナジューム製のプロユースモデルです。
ニッケルメッキ仕上げです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状ボールポイント
ハゼット翌々日出荷から27日以内出荷
クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ハゼット5日以内出荷
ハゼット当日出荷から21日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
ハゼット4日以内出荷から60日以内出荷
全長(mm)30材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8先端形状六角本数1両頭機能片頭
ハゼット翌々日出荷から60日以内出荷
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
ハゼット翌々日出荷
HAZETのロゴ入りピンバッジです。銀色メッキ仕上げのシンプルなロゴマーク型ピンバッジです。
用途ピンバッジ。幅(mm)【ロゴマーク】12仕上銀色メッキ
ハゼット翌々日出荷から59日以内出荷
ハゼット59日以内出荷
ハゼット6日以内出荷から59日以内出荷
ハゼット59日以内出荷
ハゼット59日以内出荷
ハゼット3日以内出荷から59日以内出荷
ハゼット6日以内出荷
ハゼット6日以内出荷から59日以内出荷
ハゼット6日以内出荷
ハゼット6日以内出荷から59日以内出荷
ハゼット59日以内出荷
ハゼット6日以内出荷
ハゼット6日以内出荷から59日以内出荷
ハゼット当日出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
ハゼット(1件のレビュー)60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
ハゼット60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
全長(mm)25材質専用特殊鋼差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭
ハゼット当日出荷
このピンでソケットを固定、Oリングで抜け落ちを防止します。
用途インパクトソケット脱落防止用。差込角(mm)12.7材質スチール質量(g)2
ハゼット当日出荷
専用のピンでソケットを固定、ピンが抜けないように固定します。
用途インパクトソケット脱落防止用。材質ゴム質量(g)2
ハゼット5日以内出荷から60日以内出荷
全長(mm)25材質専用特殊鋼先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ハゼット当日出荷から翌々日出荷
スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途精密機械・電子機器など差込角(mm)6.35全長(mm)25
ハゼット翌々日出荷から60日以内出荷
1000V絶縁工具です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品
ハゼット当日出荷から9日以内出荷
三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。
用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし