カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハゼット
- SMC(33)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- ノガ(3)
- タカノ(2)
- 旭精工(1)
- ノーブランド(1)
- 東芝テック(1)
- GB[制御機器](1)
「ph204」の検索結果
特価

HEXAnamicドライバーセット
ハゼット¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷滑り止め HAZET3-コンポーネントハンドル- 高いパワー伝達を可能にします 表面:クロームメッキ 油のついた手でも滑りません 大きめのグリップ ガソリン、酸、油圧作動油、ブレーキ液などに対して耐性があります ISO 8764-1:2004、ISO 8764-2:2004 ツール数:5 プラス:PH1・PH2 マイナス:0.8×4.0mm・1×5.5mm・1.2×6.5mm ドイツの主要な研究機関と協力して設計された3コンポーネントハンドル: コンポーネント1(ハード):ブレード確実に固定します コンポーネント2(ハード):衝撃に対する安定性が高い コンポーネント3(ソフト):軸方向に加えられた力が滑りにくく安全 グレーのチップは、腐食から最適な保護を提供し、スクリューヘッドのブレードを完璧に保持することができますセット内容プラス:PH1・PH2、マイナス:0.8×4.0mm、1×5.5mm、1.2×6.5mm商品構成セット品表面クロムメッキ先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.8×4.0、1×5.5、1.2×6.5