カテゴリ
- 作業工具(10)
- ビットソケット(2)
- ビット(2)
絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(2)
ブランド
- ハゼット
- モノタロウ(1)
- エスコ(940)
- 大阪魂(31)
- Wera(77)
- ベッセル(6)
- RS PRO(181)
- ホンダ(83)
- BAHCO(バーコ)(55)
- FACOM(47)
- OSG(オーエスジー)(36)
- 昭和技研工業(12)
- 河村電器産業(8)
- DOD(ディーオーディー)(5)
- トヨタ(4)
- イスカル(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- SPARKFUN(3)
- ブランドをもっと見る
「torx」の検索結果

TORXビットソケット
ハゼット(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
TORXビットソケットセット
ハゼット¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなどトラスコ品番584-4835
TORXビットソケット(チタンコーティング)
ハゼット¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクト用TORXビットソケットレンチ
ハゼット(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)40差込角(mm)12.7
インパクト用TORX E ソケットレンチ
ハゼット¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
インパクト用TORX E ソケットレンチ
ハゼット¥3,198税込¥3,5181個60日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)28差込角(mm)9.5
スマートケース ドライバーBitセット
ハゼット¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷ドライブ : 六角形、ソリッドISO 1173-A 5.5 出力 : スロットプロファイル、クロスリセスプロファイルPH、PozidrivプロファイルPZ、内側六角形プロファイル、内側TORX(R)プロファイル、内側TORX(R)Plusプロファイル(ピン付き) コンパクトで折りたたみ可能なツールセット お手入れが簡単な素材と心地よい表面 スリムで軽いテキスタイルケースの利点とハードシェルツールボックスの耐久性を兼ね備えたSMART CASE すばやく開けて摩耗がないマグネチックファスナー 簡単にアクセスできるツールストレージ 最小スペースで最大数のツール SMART CASEは平らに折りたたむか、テーブルキャストのように立てることが可能 ツール数 : 69寸法(mm)114.4×100×48.5
プーリーエクストラクターセット
ハゼット¥26,980税込¥29,6781セット60日以内出荷仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50トラスコ品番859-4089材質クロムバナジウム鋼質量(g)397差込角(mm)12.7