絞り込み
ブランド
- タック技研工業
- モノタロウ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(47,808)
- 三菱ふそう(36,618)
- ホンダ(23,174)
- SMC(21,554)
- MAZDA(マツダ)(12,293)
- ミツビシ(6,294)
- イトーキ(5,555)
- ニッサン(3,098)
- トヨタ(3,014)
- BIGM(丸山製作所)(2,479)
- 河村電器産業(2,080)
- アズワン(2,014)
- 高田ベッド製作所(1,998)
- 理研計器(1,950)
- いすゞ自動車(1,871)
- Panasonic(パナソニック)(1,693)
- TRUSCO(1,573)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,546)
- 黒田精工(1,448)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
タック技研工業
タック技研工業のページです。タック技研工業は、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ハイドロチェッカ
タック技研工業¥109,800税込¥120,7801本7日以内出荷から22日以内出荷用途安定した速度制御をつまみのみで簡単に調整可能。多彩なストロークと負荷能力を準備しております。注意:本体にはオイル充填済み。別売りオイルは補充用となります。動負荷容量(N)98~1960最高使用速度(mm/s)0.2~30
ハイドロチェッカ(ステップフィード用)
タック技研工業¥119,800~税込¥131,780~1本27日以内出荷から30日以内出荷用途安定した速度制御をつまみのみで簡単に調整可能。多彩なストロークと負荷能力を準備しております。注意:本体にはオイル充填済み。別売りオイルは補充用となります。動負荷容量(N)98~1960最高使用速度(mm/s)0.2~30
精密自動タッピングマシン
タック技研工業¥1,498,000税込¥1,647,8001台3日以内出荷国内自社で設計製造のタッピングマシン。2台のインダクションモータで回転と送り双方に動力伝達させたメカならではのマシンです。用途タッピング専用ストローク(mm)MAX 70形状主軸形状:MT.2質量(kg)150ねじピッチ(mm)適合:0.8~2.0モーター出力(kW)0.75定格電流(A)(50Hz)4.2 (60Hz)3.9出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50Hz)11.8/17.4/31.1 (60Hz)9.8/14.3/25.5モーター極数(P)6ねじピッチ(山数/inch)適合:13~32回転速度(r/min)(50Hz)605/410/230 (60Hz)730/500/280RoHS指令(10物質対応)対応