カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- Micsig
- BIGM(丸山製作所)(15)
- SMC(6)
- TEAC(2)
- himac(2)
- 栄通信工業(1)
- Texas Instruments(1)
- EAO(1)
- EBM PAPST(1)
- StarTech.com(1)
- Mobilemark(1)
- FXC(1)
- FIIO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「db10-26」の検索結果

高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))
Micsig¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から33日以内出荷【高電圧差動測定に対応】 最大7000Vpk(モデルによる)の差動電圧測定に対応。100MHz~500MHz帯域(モデルによる)を備え、インバータ・スイッチング電源・モータ駆動回路などの高電圧測定に最適です。 【高CMRR・低ノイズ設計】 高い同相除去比(CMRR)と低ノイズ設計により、フローティング信号や高速スイッチング信号を高精度に測定。高入力インピーダンス・低入力容量で被測定回路への影響も抑えます。 【測定を支援する便利な機能】 ワンタッチゼロ調整、デュアルレンジ切替、5MHz帯域制限機能を搭載。高周波ノイズを効果的に低減し、より安定した波形観測を実現します。 【幅広いオシロスコープで使用可能】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープに接続可能。コンパクト設計に加え、過入力時はLEDとブザーで知らせる過電圧アラーム機能も搭載しています。RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))
Micsig¥249,800税込¥274,7801台32日以内出荷【CMRR】DC:>-80dB、100kHz: >-60dB、10MHz: >-30dB、100MHz: >-26dB。精度:±2%、同相除去比(CMRR):>-80dB、デュアルレンジ切替、5MHz 帯域幅制限機能、インターフェース:BNC。日本総代理店1年保証付き。商品詳細やお問い合わせについては、総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりご連絡ください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析