高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))
【CMRR】DC:>-80dB、100kHz: >-60dB、10MHz: >-30dB、100MHz: >-26dB
精度:±2%、同相除去比(CMRR):>-80dB、デュアルレンジ切替、5MHz 帯域幅制限機能、インターフェース:BNC
日本総代理店1年保証付き。商品詳細やお問い合わせについては、総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりご連絡ください。
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 内容量
- 1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
オシロスコープその他関連用品 の新着商品
カテゴリ









