キシデンテクノ(キシデン工業)

キシデンテクノ(キシデン工業)のページです。キシデンテクノ(キシデン工業)は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名キシデン工業株式会社
所在地〒121-0836 東京都足立区入谷7-18-29
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステープル キシデンテクノ(キシデン工業)ステープルキシデンテクノ(キシデン工業)
1,298税込1,428
1箱(5040本)
当日出荷から5日以内出荷
溶接機メーカーが作るステープル
線材(幅×厚さ)(mm)1.3×1.1
無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目) キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目)キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(1000本)
当日出荷
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
ねじ径(mm)4.2ピッチ(mm)1.4全長(mm)13働き長さ(mm)5適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4ドリル幅dk(mm)3.4
無溶接用イモムシビス キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用イモムシビスキシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1000本)
当日出荷
薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7適合板厚(mm)1.4以下頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6
常圧ホース キシデンテクノ(キシデン工業)常圧ホースキシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から5日以内出荷
柔らかい材質使用、ねじれ防止機能付き
使用流体空気特性耐キンク性/柔軟性
軽天ホルダー 磁石式 キシデンテクノ(キシデン工業)軽天ホルダー 磁石式キシデンテクノ(キシデン工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アルミ製なので、軽くて丈夫。 裏面に7個の磁石で、2kgまでのレーザー墨出し器をしっかり固定。さらに落下防止のベルト付き。 取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。 上下の高さの微調整幅は100mmまで。 回すだけで簡単バネ式ロック。(旧型はネジ式)
材質アルミ質量(g)450耐荷重(kg)2奥行D×幅W×高さH(mm)95X135X190微調整範囲(mm)上下幅/100取付ねじサイズW5/8
差込プラグ 2個セット キシデンテクノ(キシデン工業)差込プラグ 2個セットキシデンテクノ(キシデン工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
差込タイプの溶接機に使用する消耗品 本体側がソケットタイプの溶接機に使用する金具
付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
コンクリートピン(ピンのみ) キシデンテクノ(キシデン工業)コンクリートピン(ピンのみ)キシデンテクノ(キシデン工業)
5,998税込6,598
1箱(1000本)
7日以内出荷
費用対効果抜群!入りも良く、納得のいく品!
火花カバー 鋼板製 キシデンテクノ(キシデン工業)火花カバー 鋼板製キシデンテクノ(キシデン工業)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
持ち運びに便利な折りたたみ式 鋼板製で頑丈 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収
材質鋼板質量(kg)4.6寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×350
火花カバー アルミ製 キシデンテクノ(キシデン工業)火花カバー アルミ製キシデンテクノ(キシデン工業)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
持ち運びに便利な折りたたみ式 アルミ製で軽い 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収
材質アルミ質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×390
リングボルマスター キシデンテクノ(キシデン工業)リングボルマスターキシデンテクノ(キシデン工業)
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
WBトランスはその形状によって生じる磁気特性の無駄がなく、その相乗効果により性能はさらに向上し、発熱が少なく、約半分のサイズと重量を実現しました。従来のようにトランスは重たいモノと言う常識をくつがえしました。
質量(kg)約15タイプ降圧専用周波数(Hz)50/60コンセント個数出力:8容量(kVA)定格:6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×340電源コード(m)2(端末切りっ放し)定格一次電流(A)入力:301次電圧(V)入力:単相2002次電圧(V)出力:単相100二次電流(A)出力:60(15×4)
BW-155BXR用バッテリー キシデンテクノ(キシデン工業)BW-155BXR用バッテリーキシデンテクノ(キシデン工業)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
仕様1台に1本使用
4Jステープル 白 キシデンテクノ(キシデン工業)4Jステープル 白キシデンテクノ(キシデン工業)
719税込791
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
小型溶接機のパイオニア! 溶接機メーカーが作るステープル
厚さ(mm)0.58線幅(mm)1.15
フィニッシュネイラ キシデンテクノ(キシデン工業)フィニッシュネイラキシデンテクノ(キシデン工業)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
アフター&パーツ対応可能
質量(kg)1.39寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)62×244×244ステープル装填数100本ネイル足長さ(mm)15、20、25、30、35、40、45、50
タッカー キシデンテクノ(キシデン工業)タッカーキシデンテクノ(キシデン工業)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
アフター&パーツ対応可能
バッテリー溶接機(ジョイントコード:サンリツ型) キシデンテクノ(キシデン工業)バッテリー溶接機(ジョイントコード:サンリツ型)キシデンテクノ(キシデン工業)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
点付溶接 (SPOT MMA)電撃防止溶接 (VRD MMA)ホットスタート機能搭載
仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型) キシデンテクノ(キシデン工業)バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型)キシデンテクノ(キシデン工業)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
点付溶接 (SPOT MMA)電撃防止溶接 (VRD MMA)ホットスタート機能搭載
仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
バッテリー溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)バッテリー溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
超小型、超軽量15.5kg!溶接ホルダー、アースクリップ付属なのでご購入後すぐに使えます!!
用途軽天工事、サッシ工事等の点付け溶接作業に付属品溶接ホルダー(専用差込プラグ付2mコード)、アースクリップ(専用差込プラグ付1mコード)、専用差し込み用プラグ(2個)、AC100V充電ケーブル1.5m、肩掛けストラップ質量(kg)約15.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466×193×379寸法(Φmm)使用溶接棒:1.6~3.2定格出力電流(A)DC40~140冷却方式強制冷却定格負荷電圧(V)25.6DC無負荷電圧(V)DC70±10%溶接能力約58本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約36本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約13本(溶接棒2.6mm満充電・バッテリーのみ使用時)、約11本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約9本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約7本(溶接棒3.2mm満充電・バッテリーのみ使用時)バッテリー容量(Wh)604.8
ジョイントコード キシデンテクノ(キシデン工業)ジョイントコードキシデンテクノ(キシデン工業)
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
溶接機と溶接コードをつなげる取り出しコード
寸法(cm)約20
脱着コネクタ キシデンテクノ(キシデン工業)脱着コネクタキシデンテクノ(キシデン工業)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
バッテリー溶接機の本体とバッテリーを接続するコネクター
付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
無溶接用 SDS薄ナベドリルビス キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用 SDS薄ナベドリルビスキシデンテクノ(キシデン工業)
1,898税込2,088
1箱(1000本)
6日以内出荷
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い
ピッチ(mm)1.4働き長さ(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)8頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4
ピンネイラ キシデンテクノ(キシデン工業)ピンネイラキシデンテクノ(キシデン工業)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
アフター&パーツ対応可能
質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×191×255ステープル装填数200本適合ピンネイル長さ(mm)40
ハイボルマスター キシデンテクノ(キシデン工業)ハイボルマスターキシデンテクノ(キシデン工業)
74,980税込82,478
1台
61日以内出荷
工具の保護に役立つ切替スイッチとメーター付き
質量(kg)9コンセント個数2個定格容量2KVA分類昇圧変圧器電源コード(m)2(ポッキンプラグ付)奥行D×幅W×高さH(mm)355X180X170二次側出力91V~115V一次側入力電圧70V~100V
変圧器 ボルマスター キシデンテクノ(キシデン工業)変圧器 ボルマスターキシデンテクノ(キシデン工業)
249,800税込274,780
1台
91日以内出荷
安全性重視 屋外防滴型変圧器 ダウントランス
質量(kg)52コンセント個数8個定格容量5KVA分類絶縁型(複巻)降圧変圧機電源コード(m)なし奥行D×幅W×高さH(mm)410X390X390二次側出力100V115A一次側入力電圧200V
直流インバータ溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)直流インバータ溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個質量(kg)4コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100V・単相200V定格出力電流(A)(100V)130A/(200V)160A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×232×405定格入力(kVA)(100V)3.3(2.6Kw)/(200V)6(4.8Kw)負荷電圧(V)(100V)21V/(200V)26V定格入力電流(A)(100V)33A/(200V)30A無負荷電圧(V)(100V)54/(200V)56
直流インバータ溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)直流インバータ溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個質量(kg)5コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×206×390定格入力(kVA)7.8(6.2Kw)負荷電圧(V)28定格入力電流(A)(170A時)30、(200A時)39無負荷電圧(V)57
溶接ホルダー 300A キシデンテクノ(キシデン工業)溶接ホルダー 300Aキシデンテクノ(キシデン工業)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
溶接棒を挟むホルダー 300Aまで対応
溶接電流(A)300まで
軽天ホルダー スライド式 キシデンテクノ(キシデン工業)軽天ホルダー スライド式キシデンテクノ(キシデン工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
アルミ製なので、軽くて丈夫。 上下微調整幅は45mm クランプ使用有効範囲は20mm~95mm 耳にネジがあるのでボードの上からでも使用することができる 取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。
材質アルミ質量(g)780クランプ範囲(mm)有効/20~95耐荷重(kg)2奥行D×幅W×高さH(mm)165X175X120微調整範囲(mm)上下幅/45取付ねじサイズW5/8