絞り込み
ブランド
- アサヒAV
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: アサヒAVのすべての商品

”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプ
アサヒAV¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0MPa接続ソケットタイプ流体温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ボールチェックバルブ(フランジ形)
アサヒAV¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ
AV VCGMJIEF1 HI-PVC ゲート弁【内ネジ・J10Kフランジ形・丸ハンドル・ステム樹脂製
アサヒAV¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ゲートバルブ材質(本体)HI-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVUESJ-1 禁油 U-PVC 自在型ボール弁21α型【ソケット形・OリングEPDM】
アサヒAV¥4,498~税込¥4,948~1台翌々日出荷塩ビ製ソケット式ボールバルブ(禁油品)材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVCEF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・EPDM】
アサヒAV¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷耐熱塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDMバルブ種類ボールバルブ
AV V2ALVUVSJ U-PVC ボール弁21α型【ソケット形・OリングFKM】
アサヒAV¥5,898~税込¥6,488~1台翌々日出荷塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)FKM
AV V23LVUESJ U-PVC 三方ボール弁23型【ソケット形・EPDM】
アサヒAV¥7,398~税込¥8,138~1台翌々日出荷塩ビ製ソケット式三方ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
AV VLCLVUVJ U-PVC ラブコック【OリングFKM】
アサヒAV¥2,798~税込¥3,078~1台翌々日出荷塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)FKM
AV V7BLVCESJ C-PVC 耐熱 コンパクトボール弁27型【ソケット形・EPDM】
アサヒAV¥2,898税込¥3,1881台翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブサイズ13A材質(本体)C-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVUEF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・JIS10K・EPDM】
アサヒAV¥5,398~税込¥5,938~1台翌々日出荷から3日以内出荷塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVCENJ C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【ネジ形・EPDM】
アサヒAV¥5,798税込¥6,3781台翌々日出荷耐熱塩ビ製ねじ込み式ボールバルブサイズ20A材質(本体)C-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)EPDM
AV V7BLVUVSJ U-PVC コンパクトボール弁27型【ソケット形・FKM】
アサヒAV¥2,598~税込¥2,858~1台翌々日出荷塩ビ製ソケット式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)FKM
AV V2ALVUVNJ U-PVC ボール弁21α型【ネジ形・OリングFKM】
アサヒAV¥5,898~税込¥6,488~1台翌々日出荷塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)FKM
AV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】
アサヒAV¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブサイズ50A材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM