絞り込み
ブランド
- アサヒAV
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: アサヒAVのすべての商品

AV VT1MHUESJ U-PVC 自在ダイヤフラム弁14型【ソケット形・U-PVC・EPDM・EPDM】
アサヒAV¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ダイヤフラムバルブサイズ20A材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
AV VSTMHUVF1 U-PVC ストップ弁【フランジ形・シートFKM】
アサヒAV¥9,798税込¥10,7781台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ストップバルブサイズ20A材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
AV VSTMHUEF1 U-PVC ストップ弁【フランジ形・シートEPDM】
アサヒAV¥5,598税込¥6,1581台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ストップバルブサイズ20A材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
AV V57SGUEW1 U-PVC ギアー式バタフライ弁57型【U-PVC・EPDM・完全密閉型】
アサヒAV¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷塩ビ製バタフライバルブ材質(本体)U-PVC接続ウエハー材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVUVF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】
アサヒAV¥7,198~税込¥7,918~1台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
AV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】
アサヒAV¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブサイズ50A材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
AV V21LVUVF1 U-PVC ボール弁21型【フランジ形・OリングFKM】
アサヒAV¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
AV V21LVCESJ C-PVC 耐熱 ボール弁21型【ソケット形・EPDM】
アサヒAV¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブサイズ65A材質(本体)C-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
AV V21LVCEF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21型【フランジ形・EPDM】
アサヒAV¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷耐熱塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
ボールフートバルブ
アサヒAV¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷スクリーンを一体成形により製造することで従来品のように接着箇所がなくなり強度の信頼性が向上しました。 流路は流体抵抗の少ない構造であり、圧損の小さなバルブです。 部品数が少なく接続箇所が1カ所のため、外部よりの応力の影響を受けにくいことと、仕上げ精度が高いことにより、逆流現象をシャットアウトします。 軽量小型ですので狭い所にも取付が容易で、解体掃除が容易にできる構造になっています。色赤茶材質(本体)C-PVC寸法L(mm)121規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型寸法D1(mm)70寸法l(mm)27接続ソケット型寸法d1(mm)32.16材質(ボディ)C-PVCテーパ 1/T1/34バルブ種類ボールフートバルブ
AV V2ALVCEF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・EPDM】
アサヒAV¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷耐熱塩ビ製フランジ式ボールバルブサイズ25A材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
ボールフートバルブ
アサヒAV¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷スクリーンを一体成形により製造することで従来品のように接着箇所がなくなり強度の信頼性が向上しました。流路は流体抵抗の少ない構造であり、圧損の小さなバルブです。部品数が少なく接続箇所が1カ所のため、外部よりの応力の影響を受けにくいことと、仕上げ精度が高いことにより、逆流現象をシャットアウトします。軽量小型ですので狭い所にも取付が容易で、解体掃除が容易にできる構造になっています。色赤茶材質(シール)EPDM接続ソケット型材質(ボディ)C-PVCバルブ種類ボールバルブ
スイングチェックバルブ
アサヒAV¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から8日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K