カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • アサヒAV
  • モノタロウ(1)
  • 日本バルカー(23)
  • CoolHeat(13)
  • 東洋バルヴ(12)
  • ニチアス(10)
  • エスコ(7)
  • 昭和技研工業(2)
  • セキスイ(2)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • ダイコー(2)
  • 昭和コーポレーション(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーケン(1)
  • FIT-ONE(1)
  • テクノフレックス(1)
  • 大阪魂(1)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10k50a ptfe」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AV全面パッキン アサヒAV

    AV全面パッキン

    アサヒAV(5件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他種類全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+90規格JIS 10K寸法t(mm)3フランジタイプ全面座(FF)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
パッキン類カテゴリ