カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(105)
- ボールバルブ(27)
- フランジ用全面パッキン(6)
- 継手(47)
絞り込み
ブランド
- アサヒAV
- モノタロウ(8)
- 清和工業(18)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- 矢崎総業(26)
- エーモン(195)
- サンワサプライ(166)
- カナック企画(2)
- メディアカバーマーケット(2,171)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(407)
- BIGM(丸山製作所)(337)
- Avail(アベイル)(301)
- audio-technica(283)
- エレコム(279)
- オーム電機(277)
- StarTech.com(257)
- データシステム(188)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- Jabra(165)
- JVC(ビクター)(163)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「AV」の検索結果

ボールバルブ21型・21α型 ソケット型
アサヒAV(8件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトボールバルブ ソケット型
アサヒAV(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型 フランジ型
アサヒAV(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型
アサヒAV(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールチェックバルブ(ソケット形)
アサヒAV(9件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
ラブコック
アサヒAV(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
コンパクトボールバルブ ねじ込み型
アサヒAV(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)
アサヒAV(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェックバルブ(ねじ込み形)
アサヒAV(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から23日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)
アサヒAV(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
プレハブジョイント ねじ込み形
アサヒAV(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
バタフライバルブ57型
アサヒAV¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から5日以内出荷長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
ダイヤフラムバルブ14型
アサヒAV¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
塩ビ製21αボールバルブ フランジ式
アサヒAV¥22,980税込¥25,2781個当日出荷トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。形状ストレート規格JIS10K材質(シール)EPDM接続フランジ形ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】
アサヒAV¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷塩ビ配管用 耐熱継手材質(本体)C-PVC材質(Oリング)EPDM適合管VP
自在型ストレーナー(Y形)用スクリーン40メッシュ
アサヒAV(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷から8日以内出荷網目(ストレーナ)40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応