アサヒAV
AV 10K テフロン被覆パッキン
塩ビフランジ用 パッキン
種別
フランジ用全面パッキン
材質(本体)
EPDM
規格
JIS10K
材質(接液部)
PTFE
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
40
50
65
80
150
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80886700
AV-10KテフロンPK
65
¥
4,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
80886946
AV-10KテフロンPK
50
¥
3,620
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
80887007
AV-10KテフロンPK
80
¥
5,850
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
80887725
AV-10KテフロンPK
20
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
80888048
AV-10KテフロンPK
40
¥
3,020
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
80888450
AV-10KテフロンPK
150
¥
10,120
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
80888459
AV-10KテフロンPK
25
¥
2,370
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
80888608
AV-10KテフロンPK
15
¥
1,860
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください