カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アサヒAV
- SMC(32)
- ジョプラックス(1)
- 旭有機材(1)
- 渡辺電機工業(17)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jn-8n」の検索結果

ラブコック
アサヒAV(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ