カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • アサヒAV
  • モノタロウ(1)
  • SMC(212)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(67)
  • ホンダ(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(9)
  • ESTERA(9)
  • エスコ(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • SIEMENS(7)
  • 新ダイワ(6)
  • TKG(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • クリンガー(4)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • アキツ(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nj-10」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV(8件のレビュー)
50,980税込56,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)アサヒAV(5件のレビュー)
80,980税込89,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェックバルブ(ねじ込み形) アサヒAVボールチェックバルブ(ねじ込み形)アサヒAV(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
関連キーワード
バルブカテゴリ
関連カテゴリ