カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
絞り込み
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 15(7)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(1)
  • 32(5)
  • 40(7)
  • 50(8)
  • 65(5)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
種類
  • 種類フランジ(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(19)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(3)
  • 1/2(7)
  • 3/4(6)
  • 1(6)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(7)
  • 2(8)
  • 2-1/2(5)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
ブランド
  • アサヒAV
  • モノタロウ(15)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14)
  • Aron(アロン化成)(21)
  • セキスイ(63)
  • 東栄管機(114)
  • カクダイ(134)
  • 前澤化成工業(110)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(88)
  • ミヤコ(135)
  • ナンシン(16)
  • ニッサン(368)
  • Festo(276)
  • フジキン(228)
  • YAMAHA(ヤマハ)(177)
  • NSK(日本精工)(167)
  • BIGM(丸山製作所)(152)
  • メディアカバーマーケット(97)
  • アウス(70)
  • 三菱電機(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    3,798税込4,178特価
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • TSフランジ アサヒAV

    TSフランジ

    アサヒAV(6件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ラブコック アサヒAV

    ラブコック

    アサヒAV(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
    用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ねじ込み型

    アサヒAV(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ソケット型

    アサヒAV(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAV

    ボールバルブ21型 フランジ型

    アサヒAV(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • バタフライバルブ57型 アサヒAV

    バタフライバルブ57型

    アサヒAV
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
  • ”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプ アサヒAV

    ”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプ

    アサヒAV
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
    用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0MPa接続ソケットタイプ流体温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • AV V2ALVUVSJ U-PVC ボール弁21α型【ソケット形・OリングFKM】 アサヒAV

    AV V2ALVUVSJ U-PVC ボール弁21α型【ソケット形・OリングFKM】

    アサヒAV
    5,898税込6,488
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)FKM
  • 塩ビ製21αボールバルブ フランジ式 アサヒAV

    塩ビ製21αボールバルブ フランジ式

    アサヒAV
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
    用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。形状ストレート規格JIS10K材質(シール)EPDM接続フランジ形ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
  • AV VLCLVUVJ U-PVC ラブコック【OリングFKM】 アサヒAV

    AV VLCLVUVJ U-PVC ラブコック【OリングFKM】

    アサヒAV
    2,798税込3,078
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)FKM
  • AV V7BLVUVSJ U-PVC コンパクトボール弁27型【ソケット形・FKM】 アサヒAV

    AV V7BLVUVSJ U-PVC コンパクトボール弁27型【ソケット形・FKM】

    アサヒAV
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製ソケット式ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)FKM
  • AV V2ALVUEF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・JIS10K・EPDM】 アサヒAV

    AV V2ALVUEF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・JIS10K・EPDM】

    アサヒAV
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製フランジ式ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
  • AV V2ALVUVNJ U-PVC ボール弁21α型【ネジ形・OリングFKM】 アサヒAV

    AV V2ALVUVNJ U-PVC ボール弁21α型【ネジ形・OリングFKM】

    アサヒAV
    5,898税込6,488
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)FKM
  • AV V23LVUESJ U-PVC 三方ボール弁23型【ソケット形・EPDM】 アサヒAV

    AV V23LVUESJ U-PVC 三方ボール弁23型【ソケット形・EPDM】

    アサヒAV
    7,398税込8,138
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製ソケット式三方ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
  • AV V21LVUVF1 U-PVC ボール弁21型【フランジ形・OリングFKM】 アサヒAV

    AV V21LVUVF1 U-PVC ボール弁21型【フランジ形・OリングFKM】

    アサヒAV
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製フランジ式ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
  • AV V2ALVUVF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】 アサヒAV

    AV V2ALVUVF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】

    アサヒAV
    7,198税込7,918
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製フランジ式ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
  • AV V2ALVUESJ-1 禁油 U-PVC 自在型ボール弁21α型【ソケット形・OリングEPDM】 アサヒAV

    AV V2ALVUESJ-1 禁油 U-PVC 自在型ボール弁21α型【ソケット形・OリングEPDM】

    アサヒAV
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製ソケット式ボールバルブ(禁油品)
    材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
関連キーワード
vu管特集