SAFETY ラッシュプラスbolle(10件のレビュー)当日出荷
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型コーティング両面防曇・防傷材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
SAFETY ブームbolle(14件のレビュー)当日出荷
テンプルの傾きとノーズパッドの調整が可能です。
肌触りのよいスポンジ素材のガスケットが付属で、粉じん等から目を守ります。
ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド質量(g)36規格ANSI規格品(Z87.1)(1654201JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
ボレーセイフティ トライオンbolle(2件のレビュー)当日出荷
スポーティデザインのニューモデルです。適度にしなるテンプルが頭部を優しくホールドし、長時間の使用でも苦になりません。防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの眼の保護に。仕様ノーズパッドありトラスコ品番137-4203幅(mm)135.5材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート+TPR高さ(mm)38質量(g)26規格AS/NZS規格品(1337)(TRYOPSIJPはJIS規格品)レンズ色クリアフレーム色ブラック加工防曇加工、防傷加工、UVカットコーティングプラチナコーティング(防曇・防傷)テンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.9999
ラッシュプラスbolle(1件のレビュー)当日出荷
用途飛来物などからの眼の保護に材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR質量(g)27加工防曇・防傷テンプル色ブラック/グレーレンズ厚さ(mm)2.1
SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグルbolle(2件のレビュー)当日出荷
防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。
ゆがみの少ないワイドビューです。
フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を促し快適に保ちます。
眼鏡を着用したままの装着が可能です。
付属のマウスガードを取りければ、飛沫/粉じんから顔全体を守る事が出来ます。
用途飛来物等からの眼の保護に形状ゴグル型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工トラスコ品番772-4870質量(g)95規格JIS T8147規格品レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
眼鏡対応ゴーグルストーム(密閉タイプ)bolle当日出荷
透明のフレームは、光を遮断しないので明るい視界が得られ、足元も見やすく踏み外し防止にもなります。ゆがみの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。眼鏡を着用したままの装着が可能です。
用途感染症対策に。クリーンルームに。仕様顔あたりソフト:○トラスコ品番373-4973材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)、ストラップ:ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)170高さ(mm)75レンズ色クリア適合規格JISフレーム色クリア加工防曇加工:○、防傷加工:○レンズ交換:×紫外線防御率(%)0.999コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング色(バンド)黒白レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999通気孔なし併用可能製品メガネ:〇、マスク:◎
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
一眼型保護メガネ シリウムプラスbolle当日出荷
超軽量で快適な掛け心地です。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)21材質フレーム:ポリカーボネート、TPEテンプル色ガンメタフレーム色黒コーティング防曇・防傷加工防曇:○、防傷:○鼻あて○紫外線カット99.99%形状一眼型
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
SAFETY ラッシュプラス用 ガスケット&ストラップセットbolle(3件のレビュー)当日出荷
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に機能超軽量、ノーズパッド調整可能材質(レンズ)ポリカーボネート適合1662301JP、1662302A、1662306A、1662318Aトラスコ品番772-5027色ブラック質量(g)20規格ANSI規格品(Z87.1)(1662301JPはJIS規格品)
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
SAFETY サンダーbolle当日出荷
ゆがみの少ない一眼ワイドビューレンズです。
テンプルの傾きとノーズパッドの高さ調整が可能です。
ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
防曇、耐傷性に優れたプラチナコーティングです。(1654001JPのみ)
用途飛来物等からの眼の保護に形状1眼型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)(1654001JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート