カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 接着剤・補修材(2)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 東栄管機
- テスク(58)
- TRUSCO(32)
- TSK(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(21)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- 多摩電子(11)
- DBLTACT(9)
- 十川産業(8)
- サンビー(7)
- 扶桑精機(6)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(4)
- 高須産業(3)
- SKC(3)
- LAPP(3)
- TP-LINK(3)
- エレコム(2)
- グレスデン(2)
- CIO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「tsk」の検索結果

HI継手 TSKユニオン
東栄管機(11件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ニップル
東栄管機(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7612材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ニップル全長(mm)52.5質量(g)10タイプTS使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)52.5呼び径18外径(Φmm)18寸法D(mm)18寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト マルガタ
東栄管機¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7616材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ
東栄管機(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7615材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)32.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト マルガタ
東栄管機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7614材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)48寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ
東栄管機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7613材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)42寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト エンドキャップ
東栄管機¥269税込¥2961個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7608材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップ質量(g)10寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヘッドキャップ
東栄管機¥219税込¥2411個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7610材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ヘッドキャップ質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド
東栄管機¥299税込¥3291個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7609材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト マルガタヘッド
東栄管機¥379税込¥4171個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7611材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)8寸法l(mm)26使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 ウルトラユニオン 2型
東栄管機(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤 高粘度遅乾性
東栄管機(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(1kg)当日出荷高粘度遅乾性の接着剤です。用途VP・VU中・大口径用接着剤。付属品ハケトラスコ品番857-8570材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、アセトン、塩化ビニル樹脂、メチルイソブチルケトン色透明質量(g)1000硬化時間(時間)24(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
接着剤 HT
東栄管機¥1,498税込¥1,6481缶(250g)当日出荷耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。用途HTパイプ・継手用接着剤セット内容ハケ材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂色透明危険物の類別非危険物硬化時間24時間(20℃)