エコシートポリカ ロール住友ベークライト8日以内出荷
サンロイドエコシートポリカは、地球環境に配慮したノンハロゲン系の難燃剤を使用し、絶縁材料として開発したポリカーボネートシートです。
ポリカーボネートの特長を生かした上で、すぐれた燃焼特性を有しています。
厚さは0.05mmの超薄物から0.50mmまでと幅広く、色調も透過性を有する ハーフクリア色(PHF150MAB)、遮光性を有するブラック色(PHF850MAB, PHF860MAB)の2色を ご用意し、幅広い用途、目的にご使用いただけます。
テープ長さ(m)20抵抗(Ω)表面固有:1011引張強度(MPa)63.7曲げ強さ(MPa)93.1荷重たわみ温度(℃)140曲げ弾性率(MPa)2350線膨張係数(×10-5/℃)7吸水率(%)0.23体積固有抵抗(Ωcm)1016誘電率3.1(1MHz)誘電正接1.0×10-2(1MHz)軟化温度(℃)ビカット:150