カテゴリ

  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • 住友ベークライト
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(11)
  • ハウツー(5)
  • エビス[厨房用品](3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • アネスト岩田(1)
  • コガネイ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 正和(1)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phf8」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコシートポリカ ロール 住友ベークライトエコシートポリカ ロール住友ベークライト
32,980税込36,278
1本
8日以内出荷
サンロイドエコシートポリカは、地球環境に配慮したノンハロゲン系の難燃剤を使用し、絶縁材料として開発したポリカーボネートシートです。 ポリカーボネートの特長を生かした上で、すぐれた燃焼特性を有しています。 厚さは0.05mmの超薄物から0.50mmまでと幅広く、色調も透過性を有する ハーフクリア色(PHF150MAB)、遮光性を有するブラック色(PHF850MAB, PHF860MAB)の2色を ご用意し、幅広い用途、目的にご使用いただけます。
テープ長さ(m)20抵抗(Ω)表面固有:1011引張強度(MPa)63.7曲げ強さ(MPa)93.1荷重たわみ温度(℃)140曲げ弾性率(MPa)2350線膨張係数(×10-5/℃)7吸水率(%)0.23体積固有抵抗(Ωcm)1016誘電率3.1(1MHz)誘電正接1.0×10-2(1MHz)軟化温度(℃)ビカット:150
関連キーワード
工業用フィルムカテゴリ
関連カテゴリ