MARUKI HARDWARE CORPORATION
MARUKI HARDWARE CORPORATIONのページです。MARUKI HARDWARE CORPORATIONは、建築金物・建材・塗装内装用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
角型ハンドルMARUKI HARDWARE CORPORATION当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具、機械設備などの取手として。付属品トラス小ネジ(M4×28mm)×2本トラスコ品番137-5691材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン幅(mm)12厚さ(mm)6全長(mm)81色HL全高(mm)24ねじ寸法M4取付ピッチ(mm)75ねじ深さ(mm)8